8ページ目: カーテンレール

1,320件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式カーテンレール AJ606木目 「シングル」タイプ TOSO伸縮式カーテンレール AJ606木目 「シングル」タイプTOSO
11,980税込13,178
1ケース(10本)
3日以内出荷
カット不要の伸縮カーテンレール木目調のスッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいですドライバー1本で簡単取付できるシングルレール
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。タイプシングル取扱説明書(0.69MB)
リングランナー 10個 [EA970KE-1A~4A用] エスコリングランナー 10個 [EA970KE-1A~4A用]エスコ
610税込671
1パック(10個)
翌日出荷
材質ポリプロピレンアズワン品番65-2296-24
樹脂取手ビス式 岡田装飾金物樹脂取手ビス式岡田装飾金物
1,298税込1,428
1個
当日出荷
抗菌剤入りです。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。仕様ピアスビス付材質/仕上樹脂質量(g)72
ニューリブ用壁面ブラケットA TOSOニューリブ用壁面ブラケットATOSO
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
ニューリブ用壁面ブラケットです。
材質スチール
ニューリブ用吊金具A TOSOニューリブ用吊金具ATOSO
129税込142
1個
当日出荷
ニューリブ用レール吊金具です。
ナチュラル
ニューリブ レール 1.82m TOSOニューリブ レール 1.82mTOSO
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
病院のベッドまわりや診察室の仕切りなどに適しています。 ランナーはニューデラックとC型が使えます。
長さ(mm)1820タイプシングル
D40ベアリング入ワンタッチランナー 岡田装飾金物D40ベアリング入ワンタッチランナー岡田装飾金物
2,698税込2,968
1個
欠品中
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:51材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)20kg質量(g)49RoHS指令(10物質対応)対応
大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ)フェデポリマーブル(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店などタイプブラケット:正面壁付シングル材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで寸法(mm)ランナー環下:46許容荷重(kg)ランナー:8レール:シルバー
N-24用天井ダブルブラケット ホワイト フェデポリマーブルN-24用天井ダブルブラケット ホワイトフェデポリマーブル
439税込483
1個
4日以内出荷
天井付けのダブルブラケットです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチールホワイト質量(g)31適合品番レール:N-24
N-24用ストッパー フェデポリマーブルN-24用ストッパーフェデポリマーブル
48税込53
1個
当日出荷
レールの中間に用いるストッパー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール質量(g)5適合品番レール:N-24
N-24用点滴ランナー (事故防止タイプ) フェデポリマーブルN-24用点滴ランナー (事故防止タイプ)フェデポリマーブル
1,698税込1,868
1個
当日出荷
レールに点滴を引っ掛けて使用するための専用ランナーです。衛生的なステンレス製です。事故防止タイプです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/ステンレス許容荷重(kg)15質量(g)24適合品番レール:N-24
Z-40・ST-40用ベアリングランナー フェデポリマーブルZ-40・ST-40用ベアリングランナーフェデポリマーブル
539税込593
1個
4日以内出荷
ベアリング入りのランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)20質量(g)16.4適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-40・ST-40用TフックランナーA フェデポリマーブルZ-40・ST-40用TフックランナーAフェデポリマーブル
449税込494
1個
当日出荷
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:45許容荷重(kg)10質量(g)20.5適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-40・ST-40用ステージランナーA フェデポリマーブルZ-40・ST-40用ステージランナーAフェデポリマーブル
319税込351
1個
当日出荷
2輪ランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)10質量(g)12.2適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-40大型カーテンレール(スチール製) フェデポリマーブルZ-40大型カーテンレール(スチール製)フェデポリマーブル
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたスチール(樹脂金属積層鋼板)製の100kg対応重量用カーテンレールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチールシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)40×30適合Z-40耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで
シエロライン 9.5 シングル天井付 スクエアセット TOSOシエロライン 9.5 シングル天井付 スクエアセットTOSO
8,698税込9,568
1組
4日以内出荷
大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)深さ(mm)9.5
リネアR TOSOリネアRTOSO(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
3日以内出荷
建材カラーともマッチしたカラーと、持ち上げ式取付金具と両端をリターン(R)キャップによりに光漏れを抑制。静音ランナーによる機能付加。最も人気のあるデザインです。
タイプダブルRoHS指令(10物質対応)対応
D25片マグネットランナー(片開) 岡田装飾金物D25片マグネットランナー(片開)岡田装飾金物(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D25材質/仕上樹脂質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
D30アルミキャッププレート 岡田装飾金物D30アルミキャッププレート岡田装飾金物
399税込439
1個
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様ステンレス取付ビス付適合D30材質/仕上アルミ質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切ロック両開きステン 岡田装飾金物間仕切ロック両開きステン岡田装飾金物
7,998税込8,798
1組
当日出荷
両側から操作が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上ステンレス質量(g)290RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
ニューデラック 静音ランナー TOSOニューデラック 静音ランナーTOSO(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ニューデラック用部品です。
用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0202材質ポリエチレン長さ(mm)14幅(mm)10高さ(mm)29質量(g)5品名静音ランナー 共通2018年トラスコ掲載ページ10 0756
ニューリブ 吊金具 B TOSOニューリブ 吊金具 BTOSO
169税込186
1個
当日出荷
ニューリブ用の部品です。
用途間仕切り用レール。仕様ニューリブ用の部品トラスコ品番836-0175材質スチール長さ(mm)21幅(mm)15高さ(mm)30質量(g)11.9品名吊金具B ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0757
クリップランナーフック・カーテンレール用(シルバー/5個) エスコクリップランナーフック・カーテンレール用(シルバー/5個)エスコ
1,570税込1,727
1個
当日出荷
エスコ品番EA970KB-1
大型カーテンレール レクト30用 ランナー ハイロジック大型カーテンレール レクト30用 ランナーハイロジック
249税込274
1個
欠品中
材質樹脂/スチール許容荷重(kg)15アズワン品番64-7750-30
ふさかけ グレイスB TOSOふさかけ グレイスBTOSO
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
グレイス16とコーディネートできます。
付属品ビス(マルサラ全ねじ3.0×25)材質亜鉛
カーテンボックス壁付金具セット TOSTEM(LIXIL)カーテンボックス壁付金具セットTOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から5日以内出荷
壁付け納まりの際は必ず専用の取付金具セットをご使用ください
カーテンボックス TOSTEM(LIXIL)カーテンボックスTOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
室内建具や造作材などと窓辺をコーディネートできます。組立て済完成品で取付けも簡単です。
用途3種類の納まりに対応。天井埋込み、壁付、天井直付の3種類の納まりで小窓からテラスサイズまで対応できます。高さ(mm)127奥行(mm)180
D40後付ランナー 岡田装飾金物D40後付ランナー岡田装飾金物
399税込439
1個
当日出荷
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:29材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダー天井先付Sブラケット 岡田装飾金物ベンダー天井先付Sブラケット岡田装飾金物
959税込1,055
1個
当日出荷
適合ベンダー材質/仕上アルミ・ステンレス質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
仕切レール ステンレス丸落とし用 受座 ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール ステンレス丸落とし用 受座ヒナカ(旧:日中製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ステンレス長さ(mm)30下穴径(Φmm)17.6外径(Φmm)30(穴Φ14)アズワン品番64-9706-21
仕切レール 丸落とし用 受座 ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール 丸落とし用 受座ヒナカ(旧:日中製作所)
539税込593
1個
当日出荷
材質スチール長さ(mm)30下穴径(Φmm)17.6外径(Φmm)30(穴Φ14)アズワン品番64-9705-94
レクト30/40兼用 継芯 ヒナカ(旧:日中製作所)レクト30/40兼用 継芯ヒナカ(旧:日中製作所)
59税込65
1本
当日出荷
材質スチールアズワン品番64-9705-11関連資料仕切レール構成図
D30ベアリング入ランナー 岡田装飾金物D30ベアリング入ランナー岡田装飾金物
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D30寸法(mm)カン下:27材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)20kg質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
吊ブラケット Bタイプ 岡田装飾金物吊ブラケット Bタイプ岡田装飾金物
939税込1,033
1個
当日出荷
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D30トラスコ品番327-8336材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダークリップ付天井ブラケットBタイプ 岡田装飾金物ベンダークリップ付天井ブラケットBタイプ岡田装飾金物
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合ベンダー材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)176適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
ベンダージョイント 岡田装飾金物ベンダージョイント岡田装飾金物(1件のレビュー)
79税込87
1本ほか
当日出荷
レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用適合ベンダー材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
D30ステンレス継カバー 岡田装飾金物D30ステンレス継カバー岡田装飾金物(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
エリート NTダブルブラケット TOSOエリート NTダブルブラケットTOSO
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール(ツメ)アセタール樹脂幅(mm)44
中型カーテンレール シルバー TOSO中型カーテンレール シルバーTOSO(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバーシルバー
D40カーブレール 岡田装飾金物D40カーブレール岡田装飾金物
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。レール長さ(mm)800×800×500R適合D40許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)カーブ半径(mm)500

レール』には他にこんなカテゴリがあります

カーテンレール