カーテンレール :「ビニールカーテン レール」の検索結果

カーテンレールとはカーテンを吊り下げるためのレールです。レール内にはランナーと呼ばれるカーテンを吊り下げて、レール内を移動する部品が入っています。レールは直接天井やカーテンボックス内に取り付けるタイプと、ブラケットを介して壁や天井に取り付けることが可能。レールの長さは固定長の物や、伸縮性のあるレールがあります。取り付け場所に合った長さのレールを選んでください。レールの断面形状がメーカー毎に異なりますので、レール端末のキャップや、内蔵するランナー、取り付けブラケットの互換性はありません。メーカーが同じでも、シリーズが異なると互換性がありませんので注意が必要です。
関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
材質アルミ
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)大型レールセット
必要部品が入ったセット品、開梱後すぐに取付できます。 フックがスナップ式なのでシート吊りがワンタッチでできます。 ビニールカーテンと組み合わせて簡易間仕切りとして。 ハイロジック製ビニールカーテン(ハトメピッチ450mm側)と組み合わせることができます。
タイプシングル 長さ(mm)1820 セット内容レール×1本/スナップランナー×6個/エンドストップ×2個/天井ブラケット×4個 安全荷重(kg)30(ブラケットピッチ600mm以内) 適合品番HE-5530-A/HE-5530-B/HE-5515-A/HE-5515-B
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎・静電配合のビニールシートです。 (財)日本防炎協会認定商品です。
長さ(mm)4000 トラスコ品番126-7838 材質アルミ 幅(mm)30 質量(kg)1.4 シルバー 高さ(mm)23
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

9L01-AS D25カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D25カーブレール
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg 質量(g)374 レール長さ(mm)800×800×300R RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ半径(mm)300
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

D40レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 耐荷重片開きで50kg 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)大型カーテンレール
レクト40(重量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
幅(mm)40
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ
材質スチール
1個
299 税込329
当日出荷

・ビニールカーテンに最適な大型のレールです。・開口部の大きな工場、倉庫などの間仕切りに向いています。・操作性に優れた間仕切りポール、気密性を高めたい場所におすすめです。・隙間シートを使用すれば、レールとビニールカーテンの隙間をシートでカバーし、防塵、防虫木野を高めます。
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】XGレールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能 岡田装飾金物 カスタマイズ可
XGレールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。
用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。 関連資料(1.13MB) カスタマイズ説明資料(XG)(1.4MB) 取扱説明書(0.55MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
5,990 税込6,589
翌々日出荷

倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ
材質スチール
1個
249 税込274
3日以内出荷

【オーダー】SGレールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能 岡田装飾金物 カスタマイズ可
SGレールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。
用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。 関連資料カタログ(1.2MB) カスタマイズ説明資料(SG)(1.37MB) 取扱説明書取付説明書(0.56MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
11,904 税込13,094
翌々日出荷

倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ
材質スチール
1個
299 税込329
当日出荷

【オーダー】ベンダーレール(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能 岡田装飾金物 カスタマイズ可
ベンダーレールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。 取付現場で下地等にあわせて手で簡単に曲げられる大型機能レールです。 部品はスチール製とステンレス製を揃えました。 I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行え、食料品等の工場に最適です。 ランナーは曲げられたレールでもスムーズに走行します。耐久性にも優れています。 ワンタッチランナーも用意しました。
用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。 材質(レール)アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 関連資料(1.65MB) カスタマイズ説明資料(ベンダー)(1.26MB) カタログ(1.65MB) 取扱説明書(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
5,198 税込5,718
翌々日出荷

鋼板に高度な表面処理加工を施しているため、耐摩耗性・耐食性に優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)。幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。 トラスコ品番457-4834 材質スチール、表面処理:塩ビ被膜仕上げ 長さ(mm)800×800 幅(mm)40 シルバー 許容荷重(kg)50 高さ(mm)30 カーブ半径(mm)500
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

フェデポリマーブルST-30大型カーテン交叉レール(アルミ製)
エコ商品
多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の中重量用カーテンレールの交叉レールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様交叉 適合ST-30 材質アルミ ナチュラル 寸法(幅W×高さH)(mm)30×20 レール長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷

高度な表面処理加工で強度・耐食・耐摩耗性に優れています。加工性にも優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)。幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。 トラスコ品番457-4826 材質アルミニウム合金、表面処理:アルマイト仕上げ 長さ(mm)800×800 幅(mm)40 シルバー 高さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ半径(mm)500
1本
7,198 税込7,918
翌日出荷

多用途に使用可能なスチール製の中重量用カーテンレールのカーブレール500Rタイプです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様500R 適合Z-30 材質スチール 長さ(mm)800×800 シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)30×20
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

フェデポリマーブルST-30大型カーテンレール(アルミ製)
エコ商品
多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の30kg対応中重量用カーテンレールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質アルミ ナチュラル 寸法(幅W×高さH)(mm)30×20 適合ST-30 耐荷重(kg)カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたスチール(樹脂金属積層鋼板)製の重量用カーテンレールのカーブレール500Rタイプです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様500R 適合Z-40 材質スチール 長さ(mm)800×800 シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)40×30
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷

フェデポリマーブルST-40大型カーテンレール(アルミ製)
エコ商品
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の100kg対応重量用カーテンレールです。 錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 適合ST-40 材質アルミ ナチュラル 寸法(幅W×高さH)(mm)40×30 耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多用途に使用可能なスチール製の40kg対応中重量用カーテンレールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 適合Z-30 材質スチール シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)30×20 耐荷重(kg)カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで レール長さ(mm)4000
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたスチール(樹脂金属積層鋼板)製の重量用カーテンレールの交叉レールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様交叉 適合Z-40 材質スチール シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)40×30 レール長さ(mm)1000
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたスチール(樹脂金属積層鋼板)製の100kg対応重量用カーテンレールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)40×30 適合Z-40 耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】D40レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能 岡田装飾金物 カスタマイズ可
D40カーテンレールセット
用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。 適合D40 関連資料カスタマイズ説明資料(D40)(1.25MB) 取扱説明書取付説明書(0.91MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
5,765 税込6,342
翌々日出荷

倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ
材質スチール
1個
339 税込373
当日出荷

フェデポリマーブルST-40大型カーテンカーブレール(アルミ製)
エコ商品
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の重量用カーテンレールのカーブレール500Rタイプです。 錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様500R 適合ST-40 材質アルミ 長さ(mm)800×800 ナチュラル 寸法(幅W×高さH)(mm)40×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:両開き 操作方法露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチパルススイッチ(露出型) コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 関連資料製品セット詳細(0.37MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:両開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.33MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

フェデポリマーブルST-30大型カーテンカーブレール(アルミ製)
エコ商品
多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の中重量用カーテンレールのカーブレール250Rタイプです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様250R 適合ST-30 材質アルミ 長さ(mm)800×800 ナチュラル 寸法(幅W×高さH)(mm)30×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

多用途に使用可能なスチール製の中重量用カーテンレールの交叉レールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様交叉 適合Z-30 材質スチール シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)30×20 レール長さ(mm)1000
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

フェデポリマーブルST-40大型カーテン交叉レール(アルミ製)
エコ商品
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の重量用カーテンレールの交叉レールです。 錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様交叉 適合ST-40 材質アルミ ナチュラル 寸法(幅W×高さH)(mm)40×30 レール長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチパルススイッチ(露出型) コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 関連資料製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷

重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など 材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ) 寸法(mm)ランナー環下:46 レール:シルバー 許容荷重(kg)ランナー:8 タイプブラケット:天井付シングル 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20 耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下部に使用するレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。 半径R(mm)900 材質SUS304ステンレス 呼称3号 仕上ヘアーライン 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など タイプブラケット:正面壁付シングル 材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ) 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20 耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで 寸法(mm)ランナー環下:46 許容荷重(kg)ランナー:8 レール:シルバー
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部に使用するレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 半径R(mm)900 材質SUS304ステンレス 呼称2号 仕上ヘアーライン 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など タイプブラケット:天井付シングル 材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ) 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20 耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで 寸法(mm)ランナー環下:46 許容荷重(kg)ランナー:8 レール:ナチュラル
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『レール』には他にこんなカテゴリがあります