カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BEST(ベスト)[金物](41)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- NASTA(ナスタ)(16)
- TOSO(51)
- TRUSCO(17)
- エスコ(44)
- ケージーパルテック(26)
- タキヤ(85)
- ダイケン(11)
- ニッサチェイン(23)
- ハイロジック(35)
- ベルク(9)
- ムラコシ精工(8)
- 光(4)
- 友屋(9)
- 水本機械製作所(3)
- 福井金属工芸(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ピクチャーレールとは、絵画や写真など展示物を吊り下げるためのベースとなる天井に設置するレールのこと。最近はデザイン性がアップしており、カラーバリエーションも豊富で、生活の様々な場面で活用されています。壁を傷つけずにものを吊すことができるので、絵画や写真以外にも洋服やカバン、また棚を吊して室内のインテリアに広がりを持たせることができ便利です。

ループワイヤー吊10
ベルク(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20静止荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1
コレダーライン CAフック
タキヤ(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(g)14シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
コレダーライン CBフック
タキヤ(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)137仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
C-11型ピクチャーレールセット
福井金属工芸(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷から10日以内出荷・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)安全荷重(kg)10
C型・C-11型ランナー KA型
福井金属工芸(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷から10日以内出荷C型レール・C-11型レール用ランナー種別天井用タイプ先入れタイプ安全荷重(kg)10
コレダーライン C-5A ストップ
タキヤ(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷レール端部の化粧材として使用します。材質アルミ寸法H(mm)14シリーズコレダーライン寸法W(mm)18仕上アルマイト
C型ピクチャーレールセット
福井金属工芸(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット当日出荷から10日以内出荷C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)安全荷重(kg)10![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150657-230613-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。用途ピクチャーレール用のパーツセット。セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
コレダーライン KAフック
タキヤ(8件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。材質真鍮・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51仕上ニッケルメッキ・焼付塗装![ピクチャーレール スライダーフック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386885-080117-02.jpg)
ピクチャーレール スライダーフック
BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷シリーズNo.861 ピクチャーレール耐荷重(kg)最大10材質/処理-/クローム
コレダーライン G2スライドフック
タキヤ(6件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷G2スライドフックはレール端部から挿入する先入タイプのスライドフックです。仕様先入用、天付用材質ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(推奨)8仕上研磨
ピクチャーレールセット レール10
ベルク¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
ワイヤグリッパー フック
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6083材質/仕上ステンレス質量(g)9タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-02
ミニハンガーセット Aタイプ
タキヤ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。仕様ステンレスワイヤー付材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7耐荷重(kg)20ワイヤー径(Φmm)1.2
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応
ケージーパルテック¥329~税込¥362~1個当日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです仕様壁面付・後入材質(本体)ZDCクローム安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールR1・RS9・RA9(別売)
片ループワイヤー 1クリップ
福井金属工芸(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷から10日以内出荷ループは画像の輪状の部分のことで、片ループは、ワイヤーの片方がループとなっている商品です。 1クリップは、輪を作っている止め部が、1つのクリップで止まっている商品です。仕様片ループ(1クリップ)
コレダーライン G2付属セット 2M用
タキヤ(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷ブラケット(ネジ付)とキャップのセットです。ブラケットはレールの長さに合わせ、セットしました。付属品キャップ1セット(左右) ブラケット8個材質樹脂シリーズコレダーライン
コレダーライン ジョイントピン
タキヤ¥24税込¥261個当日出荷レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。材質スチールシリーズコレダーライン仕上三価ユニクロメッキ
ハンディミニ
マツダ金属製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷天井に入る必要がありません。 天井ボードに直接取付ができるので、作業効率が上がります。用途店内装飾に最適です。材質(本体)C3602参考使用荷重(kg)3適合ワイヤ径(Φmm)1材質(樹脂部)ABS樹脂材質(ゴム)ネオプレーンゴム表面処理(本体)ニッケルメッキ
ピクチャーレール オプション部材 フック付きワイヤー
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ワンタッチで位置調整が可能なフックとストレートワイヤーのセットです。 ワイヤーはレールアタッチメントのピンに差し込むだけで安全に取り付けられます。用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅適合機種TMCA-SV、TMCA-W、TMCA-BK、TMCE材質/仕上ステンレス使用荷重(kg)30ロープ径(Φmm)1.5
コレダーライン ミニAフック
タキヤ(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷天井面取付専用の経済的なプッシュ固定式軽量用フックです。仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカストシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)96仕上クロームメッキ・焼付塗装
ピクチャー Tフック 30A
TOSO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0133材質真鍮、ステンレス長さ(mm)14幅(mm)8.0高さ(mm)47質量(g)22品名天井付け用フック2018年トラスコ掲載ページ10 0759
...


















![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150657-230613-02.jpg)


![ピクチャーレール スライダーフック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386885-080117-02.jpg)





















![ピクチャーレール エンドキャップ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09385835-080117-02.jpg)