絞り込み
ブランド
- タキヤ(22)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- ハイロジック(9)
- 福井金属工芸(9)
- TOSO(8)
- ケージーパルテック(6)
- BEST(ベスト)[金物](5)
- ベルク(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- TRUSCO(1)
- ACE(エース)(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- VecT/Corso(1)
エコロジープロダクト
「耐荷重(kg)」から絞り込む

コレダーライン CAフック
タキヤ(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(g)14シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
コレダーライン CBフック
タキヤ(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)137仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装![ピクチャーレール スライダーフック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386885-080117-02.jpg)
ピクチャーレール スライダーフック
BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷シリーズNo.861 ピクチャーレール耐荷重(kg)最大10材質/処理-/クローム
コレダーライン KAフック
タキヤ(8件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。材質真鍮・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
コレダーライン G2スライドフック
タキヤ(6件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷G2スライドフックはレール端部から挿入する先入タイプのスライドフックです。仕様先入用、天付用材質ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(推奨)8仕上研磨
ピクチャーレール オプション部材 フック付きワイヤー
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ワンタッチで位置調整が可能なフックとストレートワイヤーのセットです。 ワイヤーはレールアタッチメントのピンに差し込むだけで安全に取り付けられます。用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅適合機種TMCA-SV、TMCA-W、TMCA-BK、TMCE材質/仕上ステンレス使用荷重(kg)30ロープ径(Φmm)1.5
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応
ケージーパルテック¥329~税込¥362~1個当日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです仕様壁面付・後入材質(本体)ZDCクローム安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールR1・RS9・RA9(別売)
コレダーライン G2フック
タキヤ(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷G2フックはレールの溝から挿入できる後入タイプの引掛式フックです。仕様後入用、天付用材質ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(推奨)8仕上研磨
コレダーライン ミニAフック
タキヤ(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個欠品中天井面取付専用の経済的なプッシュ固定式軽量用フックです。仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカストシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)96仕上クロームメッキ・焼付塗装
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです仕様壁面付・後入材質(本体)ZDCクローム安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
コレダーライン KBフック
タキヤ(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1個欠品中レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。壁面取付専用の経済的なスライドフックです。材質真鍮・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
ピクチャーレール10 フック
ベルク(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ループワイヤー吊や輪っかになった鍵などを掛けるときに使います。横にスライドして使用できます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。材質亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×29×13アズワン品番64-5263-47
スペースフックC型(先付用)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥418税込¥4601個当日出荷天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)耐荷重(kg)10仕上真鍮ニッケルメッキ取付け方法キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
コレダーライン ミニDフリーフック
タキヤ(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応した経済的な引掛式フリーフックです。仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)25、(最大)128仕上ニッケルメッキ
スペースフックA型(後付用)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷兼用型 ワンタッチで天井付け・壁付けの両タイプに使用できます。(スペースラインⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)耐荷重(kg)25仕上亜鉛ダイカストクロームメッキ取付け方法1、ネジ部をゆるめる。2、フックをレールに差し込み押しながら90度廻す。3、ネジ部を緩める。取り付け完了。![ピクチャーレール部品CF-2フック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09385573-080117-02.jpg)
ピクチャーレール部品CF-2フック
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥749税込¥8241袋(2個)当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツです。 ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。 レール上お好きな位置で付け外しが可能です。用途ピクチャーレール用のパーツ。
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応
ケージーパルテック¥369税込¥4061個当日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません仕様天井付・先入色クローム+SUS材質(本体)真鍮クローム+SUS安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
コレダーライン ミニワンタッチAフック
タキヤ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。天井面取付専用のプッシュ固定式軽量用ワンタッチフックです。仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(g)9シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)60ワイヤー径(Φmm)1.2仕上サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト
コレダーライン Dフリーフック
タキヤ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷フックの移動が容易な引掛式のフリーフックです。多用途に活用できます。仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)268仕上サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト
固定フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷レールA-10型用後付け固定フック(天井取付け用)。レール設置後でも取り付けでき簡単に追加できます。ねじを回すとフックが固定します。材質黄銅製
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応
ケージーパルテック¥359~税込¥395~1個6日以内出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです仕様天井付・後入材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールR1・RS9・RA9(別売)
ピクチャー Tフック30H ホワイト カラビナ付
TOSO¥1,498税込¥1,6481組当日出荷ピクチャーレール用。カラビナの付いたフックです。公共施設や地震発生時の落下防止、安全対策としてご使用ください。
角型フックレール用フック 壁面用固定
ハイロジック(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ピクチャーレール・壁面レールシリーズ備考追加用のフックです。 レールを取り付けた後からでも、簡単にフックを追加できます。アズワン品番64-7749-93
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応
ケージーパルテック¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。用途ピクチャーレール天井付用後付け固定タイプのフック色クローム+SUS材質(本体)ZDCクローム+SUS安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールR1・RS9・RA9(別売)
固定フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷天井取付レール用のフックです。ワンタッチでレールに取り付け出来ます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。質量(g)16耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応







![ピクチャーレール スライダーフック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386885-080117-02.jpg)
















![ピクチャーレール部品CF-2フック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09385573-080117-02.jpg)