ピクチャーレールとは、絵画や写真など展示物を吊り下げるためのベースとなる天井に設置するレールのこと。最近はデザイン性がアップしており、カラーバリエーションも豊富で、生活の様々な場面で活用されています。壁を傷つけずにものを吊すことができるので、絵画や写真以外にも洋服やカバン、また棚を吊して室内のインテリアに広がりを持たせることができ便利です。
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)(ループ)20
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質スチール(SWRM)
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、天付用
材質亜鉛ダイカスト・ステンレス
質量(g)14
耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138
仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
材質亜鉛ダイカスト
色ホワイト
許容荷重(kg)15(正面付)
仕上ホワイト
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、壁付用
材質亜鉛ダイカスト・ステンレス
耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)137
仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
C型レール・C-11型レール用ランナー
種別天井用
タイプ先入れタイプ
安全荷重(kg)10
C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン
仕様天井面付、壁面付
シリーズNo.861 ピクチャーレール
耐荷重(kg)最大10
材質/処理-/クローム
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン
材質アルミ
寸法H(mm)14
寸法W(mm)18
仕上アルマイト
レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン
材質真鍮・ステンレス
耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51
仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
材質アルミニウム
安全荷重(kg)30(300mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ当たり)
天井に入る必要がありません。
ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg)5
材質(本体)C3602
適合ワイヤ径(Φmm)1
表面処理(本体)ニッケルメッキ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレール。
取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個
種別壁付用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シリーズNo.861 ピクチャーレール
材質耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)4000
外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。
ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。
額吊りやパネル吊りに。
トラスコ品番207-6083
材質/仕上ステンレス
質量(g)9
タイプフック
使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5
アズワン品番64-8714-02
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
材質(ステンレスワイヤー)SUS304(フック)亜鉛ダイカスト
ピクチャーレール A-10型。天付 / 壁付兼用・耐荷重:約30Kgf/1m(取付ねじを450mm以内の間隔で取り付けた場合)。
材質アルミニウム合金
長さ(mm)3000
寸法(高さH×幅W)(mm)14.5×19.5
G2スライドフックはレール端部から挿入する先入タイプのスライドフックです。
シリーズコレダーライン
仕様先入用、天付用
材質ステンレス
耐荷重(kg)(推奨)8
仕上研磨
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質ポリエチレン
アズワン品番64-8519-94
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです
安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質(本体)ZDCクローム
適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
仕様壁面付・後入
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン
材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61
ワイヤー径(Φmm)1.2
仕上ショットプラスト
シンブル径(Φmm)W5.5×H7
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
ワイヤー径(Φmm)1.2
耐荷重(kg)20
仕様ステンレスワイヤー付
材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7
つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本)
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン
材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
ワイヤー径(Φmm)1.2
仕上ショットプラスト
シンブル径(Φmm)W5.5×H7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。