ピクチャーレールとは、絵画や写真など展示物を吊り下げるためのベースとなる天井に設置するレールのこと。最近はデザイン性がアップしており、カラーバリエーションも豊富で、生活の様々な場面で活用されています。壁を傷つけずにものを吊すことができるので、絵画や写真以外にも洋服やカバン、また棚を吊して室内のインテリアに広がりを持たせることができ便利です。
759件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
末端溶断留め、バネなし
径(mm)1 安全荷重(kg)12 シルバー
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm)1 静止荷重(kg)10 材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm)(ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。 材質スチール(SWRM) 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1パック(10個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 質量(g)14 耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138 仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)137 仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C型レール・C-11型レール用ランナー
種別天井用 タイプ先入れタイプ 安全荷重(kg)10
1個ほか
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン 仕様天井面付、壁面付
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン 材質真鍮・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51 仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷

レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン 材質アルミ 寸法H(mm)14 寸法W(mm)18 仕上アルマイト
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズNo.861 ピクチャーレール 材質耐蝕アルミ合金アルマイト 長さ(mm)4000
1本(4m)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミニウム 安全荷重(kg)30(300mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ当たり)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お好きな長さに調整可能
径(mm)1 シルバー
1パック
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上ショットプラスト シンブル径(Φmm)W5.5×H7
1セット
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

G2スライドフックはレール端部から挿入する先入タイプのスライドフックです。
シリーズコレダーライン 仕様先入用、天付用 材質ステンレス 耐荷重(kg)(推奨)8 仕上研磨
1個
199 税込219
当日出荷


C型レール・C-11型レール用ランナー
種別壁面用 タイプ先入れタイプ 安全荷重(kg)10
1個ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
ワイヤー径(Φmm)1.2 耐荷重(kg)20 仕様ステンレスワイヤー付 材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレール。 取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セットほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井に入る必要がありません。 ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg)5 材質(本体)C3602 適合ワイヤ径(Φmm)1 表面処理(本体)ニッケルメッキ
1個
649 税込714
当日出荷

美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。 専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。 コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。
シリーズコレダーライン 仕様壁面付、ブラケット用 耐荷重(kg)(推奨)8
1本
949 税込1,044
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。 トラスコ品番207-6083 材質/仕上ステンレス 質量(g)9 タイプフック 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5 アズワン品番64-8714-02
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷

シリーズNo.861 ピクチャーレール 材質/処理-/オフホワイト
1個ほか
99 税込109
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

福井金属工芸ミニワイヤー自在
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
安全荷重(kg)10 規格1クリップ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ブラケット(ネジ付)とキャップのセットです。ブラケットはレールの長さに合わせ、セットしました。
シリーズコレダーライン 付属品キャップ1セット(左右) ブラケット8個 材質樹脂
1個
特価
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 材質(ステンレスワイヤー)SUS304(フック)亜鉛ダイカスト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井に入る必要がありません。 天井ボードに直接取付ができるので、作業効率が上がります。
用途店内装飾に最適です。 参考使用荷重(kg)3 材質(本体)C3602 適合ワイヤ径(Φmm)1 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(ゴム)ネオプレーンゴム 表面処理(本体)ニッケルメッキ
1個
949 税込1,044
当日出荷

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
シルバー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『レール』には他にこんなカテゴリがあります