676件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。 全長(mm)3640 トラスコ品番127-8665 材質スチール 質量(kg)24.7 寸法d(mm)61.0 寸法A(mm)90.0 耐荷重(kg)250 寸法e(mm)15.0 寸法C(mm)21.0 板厚(mm)3 寸法b(mm)67.0 2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。車の外周に樹脂使い、静かに軽く走行します。
用途扉を吊る車として。 トラスコ品番855-8688 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.62 品名ドアハンガー用複車 耐荷重(kg)200 適合レールN40-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体の軸受にはベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールに使用する吊り車です。 トラスコ品番855-8691 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.41 品名単車2型 耐荷重(kg)50 適合レールN20-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

車の胴部分を止めるのに適しています。
用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り 仕様M8ボルト付き トラスコ品番787-0337 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.3 品名ドアハンガー用戸当り 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6760 材質本体、戸車:スチール 質量(kg)1 品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様2 耐荷重(kg)75 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6759 材質本体、戸車:スチール 質量(kg)0.9 品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)75 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

用途扉吊り用。 トラスコ品番127-8819 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.8 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6739 材質本体、戸車:スチール 質量(kg)0.5 品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)35 適合レール2号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

用途ハンガーレールの天井付用受金具として。 トラスコ品番127-8436 材質スチール 質量(kg)1 品名天井受下 寸法A(mm)110 寸法F(mm)25 寸法e(mm)65 板厚(mm)6 寸法b(mm)82 適合レール5号 穴径(mm)19.5 2018年トラスコ掲載ページ2 1094
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
560 税込616
翌日出荷

1個
515 税込567
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

ピン押し具が付属し、取付・取り外しが楽々。取り外し時や、取付時にニコピンが紛失・破損した場合にお求めください
付属品ピン押し具 材質樹脂、ステンレス アズワン品番64-5264-17
1個
199 税込219
3日以内出荷

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質スチール(電解めっき処理)、 ナイロン 規格欧州規格EN1527適合品
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質スチール(電解めっき処理) 規格欧州規格EN1527適合品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)2000 材質スチール(電解めっき処理) R90 規格欧州規格EN1527適合品
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バランサーが吊れるプレートタイプです。
用途工場内での荷吊るし等 トラスコ品番498-3777 材質/仕上スチール、ポリアセタール/ユニクロ 1ヶ当たりの耐荷重(kg)15 吊車単車
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

トラスコ品番849-6915 セット内容右用×1個、左用×1個 吊車単車
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トラスコ品番848-9964 材質スチール製 適合号数5号
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

用途1本レール門扉用etc. 材質(ローラー部)6PA(T) 材質(ボルト)ボルトナット 鉄ジンクロメッキ付 M12 質量(g)240
1個
999 税込1,099
当日出荷

引き戸・折れ戸金具シリーズ
1個
589 税込648
3日以内出荷

ハイロジックハンガーレール
引き戸・折れ戸金具シリーズ
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロジックガイドレール
引き戸・折れ戸金具シリーズ
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様取付ビス付き(呼び径4×25皿タッピン) 材質アルミ形材(アルマイトクリア) シリーズスライデックス
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールの任意の位置に取り付けできます。
用途車止めとして。 材質スチール 質量(kg)0.2 寸法F(mm)14 寸法E(mm)50 板厚(mm)3.0
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井受のハネの部分が不要の時に使う部材です。
用途ハンガーレールの天井受金具。 レールとレールの接続金具として。 トラスコ品番381-4513 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.3 穴径(Φmm)9 取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500 適合レールN20HR
1個
699 税込769
3日以内出荷

用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。 トラスコ品番381-4645 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.5 取付ピッチ(mm)450~500 適合レールN20HR 穴径(mm)9.5×14長穴 ボルト寸法(組付)M8
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

天井継受のハネの部分が不要の時に使う部材です。
用途ハンガーレールの天井受金具。 レールとレールの接続金具として。 トラスコ品番381-4751 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 穴径(Φmm)9 取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500 適合レールN20HR
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

付属品連結プレート トラスコ品番381-4661 材質スチール(SPHC) 質量(kg)1.2 取付ピッチ(mm)450~500 適合レールN20HR 穴径(mm)9.5×14長穴 ボルト寸法(組付)M8
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

付属品連結プレート トラスコ品番381-4726 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.7 穴径(Φmm)9.5 取付ピッチ(mm)450~500 適合レールN20HR
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

レールに取り付け、扉に当てて止める戸当りとして。
トラスコ品番381-4696 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.4 適合レールN20HR
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

鉄製の扉と車をつなぐ金具として。
トラスコ品番381-4688 材質スチール(FCD450) 質量(kg)0.2 穴径(Φmm)11 適合レールN20HR
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

『レール』には他にこんなカテゴリがあります