ハンガーレールとは、天井もしくは鴨居などに設置することによって、吊り下げタイプの引き戸を付けるためのレールです。ハンガーレールの内側に吊り車を付けて、ハンガーレールがその吊り車が動くための軌道として機能をします。ハンガーレールという名前ですが、吊り証明の移動や、トラックの開閉、工場や倉庫の扉の開閉などにも利用ができるのが特徴。レールの長さや材質によって違いがあり、設置する場所に合ったものを用意する必要があります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイド トラスコ品番382-3270 材質(ローラー部)LPプラス 材質(軸)SUS304(M10×90) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

下部のレール一本で済むため、取り付け場所のせまい箇所に設置する場合に最適です。ローラーにナイロン樹脂を採用し、摩耗に強い構造となっています。
用途一本レール門扉用。 トラスコ品番342-7510 材質ローラー:ナイロン、枠:スチール 使用範囲(mm)20~75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

用途1本レール門扉用etc. 質量(g)240 材質(ローラー部)6PA(T) 材質(ボルト)ボルトナット SUS304 M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。 質量(g)115 材質(ローラー部)LPプラス 材質(軸)SUS304(M10×90) 取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付) 材質(枠)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

下部のレール1本で済みます。 取付け場所の狭い所に最適。
用途1本レール門扉用 仕様ステンレス枠/枠付 トラスコ品番342-7528 材質(ローラー部)LPプラス 使用範囲(mm)(門扉幅)20~75 材質(軸)SUS304(M10×90) 取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付) 材質(枠)オールステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

CCTYベアリングジャパンベストローラー 軽荷重用
エコ商品
段付きシャフトや取付けカラー等も不用な、利便的且つ合理的な特殊形状のベアリングを標準化しました。
用途仕分け機などの物流機械用やエレベーターなどの昇降機用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。 質量(g)1305 取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付) 材質(枠)ステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304
1セット(2個)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『レール』には他にこんなカテゴリがあります