6ページ目: ハンガーレール

673件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアハンガー用横継受一連 ダイケンドアハンガー用横継受一連ダイケン
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
付属品連結プレートトラスコ品番381-4726材質スチール(SPHC)質量(kg)0.7穴径(Φmm)9.5取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR
ドアハンガー用レール取付戸当り ダイケンドアハンガー用レール取付戸当りダイケン
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
レールに取り付け、扉に当てて止める戸当りとして。
トラスコ品番381-4696材質スチール(SPHC)質量(kg)0.4適合レールN20HR
ドアハンガー用プレート ダイケンドアハンガー用プレートダイケン
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
鉄製の扉と車をつなぐ金具として。
トラスコ品番381-4688材質スチール(FCD450)質量(kg)0.2穴径(Φmm)11適合レールN20HR
ドアハンガーサイドカバー ダイケンドアハンガーサイドカバーダイケン
349税込384
1個
10日以内出荷
トラスコ品番381-4742材質スチール(SPCC)質量(kg)0.1板厚(mm)1適合レールN20HR
カーブレール ダイケンカーブレールダイケン
39,980税込43,978
1本
当日出荷
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。 新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。全長(mm)981トラスコ品番381-4599材質スチール(SGH)質量(kg)2.3耐荷重(kg)100板厚(mm)1.6取付ピッチ(mm)450~500
マテハンMTH3 ツール単車 ダイケンマテハンMTH3 ツール単車ダイケン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。トラスコ品番337-6851質量(g)230耐荷重(kg)30/個適合レールMTH3-HR直径(mm)(戸車)50吊車単車
ステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ ダイケンステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラダイケン
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止めとして。トラスコ品番322-1717質量(g)130適合レール2、3、4号
MPVジョイント ダイケンMPVジョイントダイケン
72税込79
1個
4日以内出荷
レールの接続部品
用途レールの連結部に用い、レベルを合わせ、車の走行をなめらかにします。材質スチール(ユニクロ)適合レールMTP20レール
MPVリング付きA単車 ダイケンMPVリング付きA単車ダイケン
489税込538
1個
当日出荷
Sフック等を引っかけるリングタイプ。
用途間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。材質本体・車/ポリアセタール、リング/スチール(ユニクロ)耐荷重(kg)10(1個吊当り)適合レールMTP20レール吊車単車
MPVスチールレール ダイケンMPVスチールレールダイケン
7,998税込8,798
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。
用途間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。材質スチール製
ガイドレールアンカー ダイケンガイドレールアンカーダイケン
219税込241
1個
10日以内出荷
用途ガイドレールのアンカーとして使用。
横受一連(ステンレス製) ダイケン横受一連(ステンレス製)ダイケン
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具。材質ステンレス製
プレート(ステンレス製) ダイケンプレート(ステンレス製)ダイケン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途鉄製の扉と車をつなぐ金具です。材質ステンレス製
エプロン(ステンレス製) ダイケンエプロン(ステンレス製)ダイケン
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
用途木製の扉と車をつなぐ金具です。材質ステンレス製
横継受二連 ダイケン横継受二連ダイケン
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
用途レールとレールの接続部分にレールを2本並べて使用。材質スチール製
ジョイントクランプ ダイケンジョイントクランプダイケン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途継受とハンガーレール端部の穴を使ってハンガーレールのズレを防止する。材質スチール製
トロリー複車 ダイケントロリー複車ダイケン
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
ボルト部分が自在に回転するため,吊り下げるものの向きを自由に変えることができる。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。材質スチール製吊車複車
岡田 カーテンレール キャリー単管取付用ブラケットS 岡田装飾金物岡田 カーテンレール キャリー単管取付用ブラケットS岡田装飾金物
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。レールのたわみ量は、200kgでわずか1.7mmの高強度設計です。ランナーは30Φのベアリング入コロを採用しており、重量物を軽くスムーズに移動させることができます。
用途製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型のレールです。材質スチール質量(g)100適合レールキャリーレール
ガイドローラー (門扉用) エスコガイドローラー (門扉用)エスコ
6,060税込6,666
1組(2個)
翌日出荷
入数:2個。内側、外側両方のローラーの調節ができます。取付方法:溶接・ビス止、いずれも可。
全高(mm)195材質(ローラー部)POM使用範囲(mm)17~60 (門扉厚)材質(枠)スチールSPHC (クロメートメッキ)
ハンソーレール アイボルトセット ダイケンハンソーレール アイボルトセットダイケン
1,298税込1,428
1個(1個)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ハンソーレール端部で親綱を付けたクランプ(別途)と接続するために使用します。ランナーの脱落を防止。材質スチール(ユニクロ)名称アイボルトセット取扱説明書(3.62MB)
ハンソーレール ハンソーランナー ダイケンハンソーレール ハンソーランナーダイケン
5,798税込6,378
1個(1個)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途資材を搬送するためにハンソーレール内を走行するランナーです。仕様ブラケットピッチ間荷重(kg):150以下材質スチール(クロメート)耐荷重(kg)150(1個吊当り)、300(2個吊当り)名称ハンソーランナー取扱説明書(3.62MB)
アシストレール ストッパー ダイケンアシストレール ストッパーダイケン
3,498税込3,848
1個(1個)
5日以内出荷
物流倉庫でのトラック荷役作業、トラック待機場・検車場での作業時に作業者の安全を守る常設型墜落防止装置です。作業者を墜落制止用器具で吊り下げながらスムーズな移動を実現します。軽量なアルミレールを採用し、施工しやすいシンプルな部品構成です。直線納まり、L字納まり、O字納まりなど利用シーンに合わせたレール納まりに対応可能です。自社試験にて安全性を検証しております。
用途レール端部でランナーを止めるためのストッパー。付属品M8×65六角ボルト1本、M8袋ナット1個名称ストッパー取扱説明書(1.72MB)
アシストレール 後付ブラケット ダイケンアシストレール 後付ブラケットダイケン
16,980税込18,678
1個(1個)
5日以内出荷
物流倉庫でのトラック荷役作業、トラック待機場・検車場での作業時に作業者の安全を守る常設型墜落防止装置です。作業者を墜落制止用器具で吊り下げながらスムーズな移動を実現します。軽量なアルミレールを採用し、施工しやすいシンプルな部品構成です。直線納まり、L字納まり、O字納まりなど利用シーンに合わせたレール納まりに対応可能です。自社試験にて安全性を検証しております。
用途既存のH型鋼に加工無しで取付可能なブラケット。取扱説明書(1.72MB)
ハンソーレール 単管下ブラケット ダイケンハンソーレール 単管下ブラケットダイケン
10,980税込12,078
1個(1個)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途レール固定用のブラケットです。レール固定ボルトにより、レールの脱落を防ぎます。材質スチール(三価クロメート)備考上層階・下層階共通使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)名称単管下ブラケット取扱説明書(3.62MB)
ハンソーレール ホイストランナー ダイケンハンソーレール ホイストランナーダイケン
99,980税込109,978
1個(1個)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途資材を上層階へ荷揚げするためにハンソーレール内を走行するランナーです。仕様荷揚げ耐荷重(kg)(ホイスト本体質量を35kgで想定した場合):250材質スチール(クロメート)備考ホイスト取付用(上層階)名称ホイストランナー取扱説明書(3.62MB)
ハンソーレール レール ダイケンハンソーレール レールダイケン
7,898税込8,688
1本(1本)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ランナーが走行するレールです。材質スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)取扱説明書(3.62MB)
ハンソーレール レール ダイケンハンソーレール レールダイケン
14,980税込16,478
1本(1本)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ランナーが走行するレールです。材質スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)長さ(mm)3600使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)名称ハンソーレール L3600取扱説明書(3.62MB)
アシストレール カーブレール ダイケンアシストレール カーブレールダイケン
95,980税込105,578
1本(1本)
5日以内出荷
物流倉庫でのトラック荷役作業、トラック待機場・検車場での作業時に作業者の安全を守る常設型墜落防止装置です。作業者を墜落制止用器具で吊り下げながらスムーズな移動を実現します。軽量なアルミレールを採用し、施工しやすいシンプルな部品構成です。直線納まり、L字納まり、O字納まりなど利用シーンに合わせたレール納まりに対応可能です。自社試験にて安全性を検証しております。
用途ランナーが走行するアルミカーブレールです。仕様標準R(mm):R1000付属品M10×20六角ボルト2本、カーブレール用プレート2個サイズ1/4円名称カーブレール取扱説明書(1.72MB)
2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 ダイケン2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1ダイケン
3,198税込3,518
1個
当日出荷
レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。トラスコ品番242-1348材質【本体・戸車】スチール適合レール2号耐荷重(kg/個)20
ファンシーバー35 マグネットタイプ カイダーベースボード工業ファンシーバー35 マグネットタイプカイダーベースボード工業
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
学校・園児施設・福祉施設に最適です。
材質硬質樹脂(高発泡)寸法(mm)35×20ホワイト規格マグネットタイプ
ファンシーバー35 カイダーベースボード工業ファンシーバー35カイダーベースボード工業
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
機能性と意匠性を兼備した新しいタイプです。
材質硬質樹脂(高発泡)寸法(mm)35×20ホワイト規格ノーマルタイプ
アルミガイドレール TMEHジャパンアルミガイドレールTMEHジャパン
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
台車を保管するストアなどのレールに使用します。
材質アルミニウム定尺(m)4表面アルマイト処理質量(g/m)1390
ステンレス枠付ガイドローラー ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付ガイドローラージョー・プリンス竹下
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
付属品皿ネジ2本、専用ナット2個材質ステンレス鋼(SUS-304)
ステンレスレール連結プレート ジョー・プリンス竹下ステンレスレール連結プレートジョー・プリンス竹下
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
付属品六角ボルト2本材質ステンレス鋼(SUS-304)
ステンレスボトムストッパー ジョー・プリンス竹下ステンレスボトムストッパージョー・プリンス竹下
969税込1,066
1個
7日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)
枠付ガイドローラー ジョー・プリンス竹下枠付ガイドローラージョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
付属品皿ネジ2本材質熱間圧延鋼板(SPHC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上粉体塗装
レール連結プレート ジョー・プリンス竹下レール連結プレートジョー・プリンス竹下
799税込879
1個
7日以内出荷
付属品六角ボルト2本材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
ステンレス天井継受 ジョー・プリンス竹下ステンレス天井継受ジョー・プリンス竹下
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)
ステンレスプレート ジョー・プリンス竹下ステンレスプレートジョー・プリンス竹下
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)
ボトムストッパー ジョー・プリンス竹下ボトムストッパージョー・プリンス竹下
289税込318
1個
7日以内出荷
材質熱間圧延鋼板(SPHC)

レール』には他にこんなカテゴリがあります

ハンガーレール