絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
120件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
深型板ラチェ トップマン[工具・金物]深型板ラチェトップマン[工具・金物]
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
入り組んだ場所での作業に
板ラチェットレンチ はくでん板ラチェットレンチはくでん
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ヘッド部分は取り外し可能であり、180度首振りができます。レンチ本体・ヘッドを保管するケース付きです。
材質クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200ギア数72山(送り角度5度)
板ラチェットレンチ(12角) ラングツールズ板ラチェットレンチ(12角)ラングツールズ
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
板ラチェットレンチセット(12角) ラングツールズ板ラチェットレンチセット(12角)ラングツールズ
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
対辺寸法(mm)7×8、9×10、12×13、14×15、19×21セット内容7×8、9×10、12×13、14×15、19×21mmセット数5点材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼トラスコ品番250-5715
ダブルフレックスラチェットR SK11ダブルフレックスラチェットRSK11
3,298税込3,628
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)10×13最大使用トルク(N・m)(10mm)71以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
ショートダブルフレックスR SK11ショートダブルフレックスRSK11(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ギア数72山(送り角度5度)材質クロームバナジウム鋼
ダブルフレックスラチェットR SK11ダブルフレックスラチェットRSK11
3,298税込3,628
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
4サイズ板ラチェットレンチセット トップ工業4サイズ板ラチェットレンチセットトップ工業
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
4サイズ板ラチェットレンチ(ケース付) 軽量化と握り易さを追及。本体プレート部は強度と耐久性の高い素材を使用しています。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 1丁で4サイズ使えます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様工具袋セット内容PRW-1(5.5×6×7×8)、PRW-4(10×12×13×14)、PRW-7S(17×19×21×24)質量(g)650RoHS指令(10物質対応)対応
BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツールBEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10ベストツール
699税込769
1個
当日出荷
ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。
トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
板ラチェットレンチ フジ矢板ラチェットレンチフジ矢
9,598税込10,558
1本
当日出荷
電気・設備工事の必需品。待望のラインナップ。 1丁で電気工事や設備工事で主に使用する4サイズのナットに対応。 ソケット、爪は耐摩耗性・耐荷重・強度に優れ本締めが可能。
ブラック
電工ラチェットレンチ マーベル電工ラチェットレンチマーベル
5,998税込6,598
1本
当日出荷
1本で4サイズのボルト・ナットに対応! 各種ラックの取付け作業に便利
ダブルフレックスラチェットR SK11ダブルフレックスラチェットRSK11
3,998税込4,398
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。19mm側には別売品の1/2インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)17×19最大使用トルク(N・m)(17mm)267以下、(19mm)323以下ギア数72山(送り角度5度)
ダブルヘックススイベル多機能レンチ イチネンTASCOダブルヘックススイベル多機能レンチイチネンTASCO
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
ボルト・ナットを直接確認してソケットを差し込めない箇所で効果を発揮します。 本体が360度回転します。本締め可能です。
全長(mm)175仕様送り角:72山質量(g)333ソケットインナースライドソケットサイズ(mm)8-10-12-13-14-17mm、6.35mmビットアダプター
両面ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)両面ラチェットスパナKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットスパナ(オフセット) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナ(オフセット)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
両スライドカンラッチ トップ工業両スライドカンラッチトップ工業
11,980税込13,178
1セット
9日以内出荷
用途各種配管金具・水まわり設備等に寸法(ソケット)8X9、13X14呼び寸法(本体)10X17トラスコ品番405-2102質量(g)415
カンラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ) トップ工業カンラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)トップ工業
7,898税込8,688
1個
当日出荷
レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに
呼び寸法(mm)10×12、13×14全長(mm)167.5仕様ロング4サイズ板ラチェットレンチアルミ合金製トラスコ品番248-7225材質アルミ質量(g)115基準トルク(N・m[kgf・m])24[2.4]:呼び1040[4.1]:呼び1250[5.1]:呼び1360[6.1]:呼び14厚さt(mm)10.0寸法l1(mm)17.5寸法l2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスメガネ エスコトルクスメガネエスコ
20,000税込22,000
1セット(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA616TR
11機能スイベルグリップレンチショートタイプ イチネンTASCO11機能スイベルグリップレンチショートタイプイチネンTASCO
6,998税込7,698
1丁
4日以内出荷
配管・空調・電路支持などの設備作業に必要な11機能を集約。設備工事に必要な多くのサイズのソケットが1本に詰まった商品です。本体グリップ部が360度回転し、作業シーンに合った角度に調整可能です。対応サイズ…8/9/10/11/12/13/14/17蝶ネジ/6.35mm(インパクト用ビット差込口)全長(mm)…150
全長(mm)150
板ラチェットレンチ(6角) ラングツールズ板ラチェットレンチ(6角)ラングツールズ
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
アングルラチェットセット E-ValueアングルラチェットセットE-Value
1,598税込1,758
1セット(3本)
当日出荷
作業効率の良いラチェット機構のレンチ、3本セットです。使い易い、立ち上がり角度30度タイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。サイズ(mm)8×10・11×13・12×14
ショートダブルフレックスR SK11ショートダブルフレックスRSK11
3,298税込3,628
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)11×13最大使用トルク(N・m)(11mm)80以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
10x12mmラチェットメガネレンチ エスコ10x12mmラチェットメガネレンチエスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)150仕様6ポイント厚さ(mm)11寸法(mm)10×12質量(g)130タイプストレートタイプ
ユニバーサル板ラチェットレンチ イチネンTASCOユニバーサル板ラチェットレンチイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
5機能ノンスリップレンチ クイックタイプ MUST TOOL5機能ノンスリップレンチ クイックタイプMUST TOOL
3,998税込4,398
1本
当日出荷
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
全長(mm)178質量(g)195ソケット形状ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) ノンスリップレンチ クイックタイプ | クイックスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)
ラチェッティングボックスレンチ WILLIAMSラチェッティングボックスレンチWILLIAMS
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼
4サイズフレックス板ラチェットレンチ GISUKE(タカギ)4サイズフレックス板ラチェットレンチGISUKE(タカギ)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
複雑な場所や平面でも作業がしやすい。1丁で4サイズに対応。
材質(ヘッドカバー)スチール、(リベット)ステンレス材質(本体)炭素鋼材質(グリップ)ABS樹脂材質(ソケット)クロームモリブデン鋼
ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,198税込3,518
1個
欠品中
サイズ(inch)1/4×5/16トラスコ品番811-7762RoHS指令(10物質対応)対応
両スライドラッチ トップ工業両スライドラッチトップ工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷
用途各種電路支持金具の取付作業に寸法(ソケット)13X19呼び寸法(本体)10X17トラスコ品番722-9445RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ドライバーレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1本で7機能付き ラチェットレンチ(10×12、差込部12角ドライブ)・各種ソケット(2分角用ソケットアダプター付)・ドライバー(+1、+2、+3、-6.0) ワンタッチ装着 2方向の曲がりが状況に応じて威力を発揮 狭いスペースやコーナー部の作業に便利です。
用途車両・機械・家具・その他全長(mm)140トラスコ品番853-2985質量(g)124最大トルク280kg/cmRoHS指令(10物質対応)対応
板ラチェットめがねレンチセット KTC板ラチェットめがねレンチセットKTC
11,980税込13,178
1セット(3本組)
当日出荷
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
トラスコ品番807-0671セット内容・板ラチェットめがねレンチ(RM-10[六角]×12[六角]、12[六角]×14[十二角]、14[十二角]×17[十二角])質量(g)640送り角度(°)20
3本組板ラチェットレンチセット トップマン[工具・金物]3本組板ラチェットレンチセットトップマン[工具・金物]
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
ラチェットでスピード仮締め!
セット内容(mm)8×10/11×13/12×14角度(°)25セット数3本組
絶縁首振りラチェットレンチ17 フィスコインターナショナル絶縁首振りラチェットレンチ17フィスコインターナショナル
39,980税込43,978
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具ラチェットヘッド厚:11mm、外径(幅)34mm、最大長:195mm首振り角:約180度(前後90度)性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットレンチ19 フィスコインターナショナル絶縁首振りラチェットレンチ19フィスコインターナショナル
41,980税込46,178
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具ラチェットヘッド厚:11mm、外径(幅)36mm、最大長:205mm首振り角:約180度(前後90度)性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットセット(4本入り) フィスコインターナショナル絶縁首振りラチェットセット(4本入り)フィスコインターナショナル
149,800税込164,780
1式
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具【セット内容】絶縁首振りラチェットレンチ10・13・17・19mm収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットレンチ10 フィスコインターナショナル絶縁首振りラチェットレンチ10フィスコインターナショナル
31,980税込35,178
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具ラチェットヘッド厚:9mm、外径(幅)22mm、最大長:140mm首振り角:約180度(前後90度)性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットレンチ13 フィスコインターナショナル絶縁首振りラチェットレンチ13フィスコインターナショナル
33,980税込37,378
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具ラチェットヘッド厚:10mm、外径(幅)27mm、最大長:160mm首振り角:約180度(前後90度)性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットセット(3本入り) フィスコインターナショナル絶縁首振りラチェットセット(3本入り)フィスコインターナショナル
119,800税込131,780
1式
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具【セット内容】絶縁首振りラチェットレンチ13・17・19mm収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
12角板ラチェットレンチ ラングツールズ12角板ラチェットレンチラングツールズ
1,798税込1,978
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプ12角
trad 9way板ラチェット tradtrad 9way板ラチェットtrad
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
軽量で強靭、手になじむ使いやすさ薄型で狭い場所で威力を発揮強力な板バネの作用でいつまでも確実なラチェット操作使用頻度の多いサイズを組み合わせ
材質本体:S45Cカーボンスチール、ギア部:クロームバナジウム鋼(50BV30)寸法(mm)6/8/10/12質量(g)25085寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×35×15、140×24×13

ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

板ラチェットレンチ