絞り込み
二面幅(inch)
- 1/4×5/16
- 7/32×1/4(2)
- 1/4×9/32(2)
- 5/16(1)
- 5/16×11/32(4)
- 5/16×3/8(2)
- 3/8×7/16(4)
- 7/16(1)
- 7/16×1/2(2)
- 1/2(1)
- 1/2×9/16(5)
- 5/8(1)
- 5/8×11/16(1)
- 11/16(1)
- 3/4(1)
- 3/4×7/8(1)
- 13/16×15/16(1)
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(1)
- 220~240未満(1)
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

7本組 ラチェットめがねレンチ(インチ)
エスコ¥47,700税込¥52,4701セット翌日出荷全長(mm)109~235質量(g)1271サイズ(inch)1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組)
板ラチェットメガネ
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,398税込¥7,0381個翌日出荷スピーディーな作業に最適な板ラチェット。ストレートタイプの板ラチェット質量(g)65寸法a(mm)9全長L(mm)109サイズ(inch)1/4×5/16寸法d1(mm)15寸法d2(mm)17
板ラチェットメガネレンチ用ビットホルダー
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,998税込¥10,9981丁翌日出荷1/4”及び5/16”HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。ビットはマグネットにて保持し落下を防止します。質量(g)105全長L(mm)138サイズ(inch)1/4he×BIT×5/16he×BIT寸法d1(mm)20寸法d2(mm)23寸法a1(mm)15寸法a2(mm)17