10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
板ラチェットレンチ 4サイズ モノタロウ板ラチェットレンチ 4サイズモノタロウ(122件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
角度付板ラチェットレンチ GISUKE(タカギ)角度付板ラチェットレンチGISUKE(タカギ)(31件のレビュー)
518税込570
1本
当日出荷
平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
アングルラチェット SK11アングルラチェットSK11(3件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
ラチェット機構で作業効率がアップします。左右回転切替えスイッチは指で瞬時に操作できます。立ち上がり角度25度のラチェットレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様仮締め用
板ラチェットレンチ SUN UP板ラチェットレンチSUN UP(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボルト、ナットの脱着に最適です。オフセット型のためソケット部から本体が立ち上がっているので少々の凹凸部でも作業が可能です。仮締めタイプ。
4サイズ板ラチェットレンチ GISUKE(タカギ)4サイズ板ラチェットレンチGISUKE(タカギ)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
これ1本で4サイズのボルト・ナットに対応!ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
4way 板ラチェットレンチ SUN UP4way 板ラチェットレンチSUN UP
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!
用途ボルト・ナットを回す作業に。
薄型オフセットレンチ TRUSCO薄型オフセットレンチTRUSCO(2件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。 工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。全長(mm)105幅(mm)10厚さ(mm)3質量(g)40最大幅(mm)16鉄板厚さ(mm)3ヘッド幅(mm)10
BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付) ベストツールBEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付)ベストツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。
材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)15、T2:15
深型板ラチェ トップマン[工具・金物]深型板ラチェトップマン[工具・金物]
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
入り組んだ場所での作業に
BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツールBEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10ベストツール
699税込769
1個
当日出荷
ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。
トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10

ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

板ラチェットレンチ