絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
120件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
板ラチェット式ビットラチェット ハゼット板ラチェット式ビットラチェットハゼット
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
便器・ツギタシ取付専用工具 ミヤコ便器・ツギタシ取付専用工具ミヤコ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
便器まわりの器具付に便利なマルチレンチです。付属品との組み合わせで多種類のボルト・ナットに使用できます。
ダブルフレックスラチェットR SK11ダブルフレックスラチェットRSK11
3,198税込3,518
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)11×13最大使用トルク(N・m)(11mm)80以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
3本組 ラチェットめがねレンチセット エスコ3本組 ラチェットめがねレンチセットエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
寸法(mm)10×12・12×14・14×17全長(mm)150~195質量(g)640送り角度(°)20アズワン品番64-7880-04
7本組 ラチェットめがねレンチ(インチ) エスコ7本組 ラチェットめがねレンチ(インチ)エスコ
47,700税込52,470
1セット
翌日出荷
全長(mm)109~235質量(g)1271サイズ(inch)1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組)アズワン品番64-2234-75
両スライドラッチ本体 10X17mm トップ工業両スライドラッチ本体 10X17mmトップ工業
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷
寸法(mm)10×17全長(mm)190呼び寸法(mm)10×17RoHS指令(10物質対応)対応
7本組ラチェットメガネレンチ(メトリックサイズ) エスコ7本組ラチェットメガネレンチ(メトリックサイズ)エスコ
55,800税込61,380
1個
翌日出荷
全長(mm)109/205セット内容7点材質クロムバナジウム鋼サイズ(mm)7×8、9×10、 10×11、12×13、 14×15、16×18、 17×19トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×30(H)mm
14x17mmラチェットメガネレンチ エスコ14x17mmラチェットメガネレンチエスコ
5,450税込5,995
1個
翌日出荷
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)195仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)14×17質量(g)280タイプストレートタイプ
12x14mmラチェットメガネレンチ エスコ12x14mmラチェットメガネレンチエスコ
5,070税込5,577
1個
翌日出荷
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)165仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)12×14質量(g)230タイプストレートタイプ
8x10mmラチェットメガネレンチ エスコ8x10mmラチェットメガネレンチエスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)120仕様6ポイント厚さ(mm)10寸法(mm)8×10質量(g)70タイプストレートタイプ
板ラチェットメガネ STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネSTAHLWILLE(スタビレー)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
スピーディーな作業に最適な板ラチェットストレートタイプの板ラチェット
全長L(mm)109サイズ(inch)1/4×5/16質量(g)65寸法a(mm)9寸法d1(mm)15寸法d2(mm)17
8機能ノンスリップスイベルレンチ イチネンTASCO8機能ノンスリップスイベルレンチイチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 8機能
6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ イチネンTASCO6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 6機能ショートタイプ
5機能ノンスリップレンチクイックタイプ イチネンTASCO5機能ノンスリップレンチクイックタイプイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップクイックタイプ
5機能ノンスリップレンチアングルタイプ イチネンTASCO5機能ノンスリップレンチアングルタイプイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップアングルタイプ
6機能スイベルグリップノンスリップレンチ MUST TOOL6機能スイベルグリップノンスリップレンチMUST TOOL(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
全長(mm)150質量(g)201ソケット形状ノンスリップソケット(8mm、10mm、12mm、13mm)、蝶ネジソケット (M5、M6共用)
5機能ノンスリップレンチ アングルタイプ MUST TOOL5機能ノンスリップレンチ アングルタイプMUST TOOL
3,698税込4,068
1本
当日出荷
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
全長(mm)178質量(g)195ソケット形状ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) アングルスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)
ラチェットメガネ STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットメガネSTAHLWILLE(スタビレー)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
スピーディーな作業に最適なオフセット15°の切替レバー付き板ラチェット
幅(mm)メガネ部(小・d1/大・d2)20/23質量(g)80仕上ボディー:クロームメッキ寸法HEX(mm)3/8×7/16ギア数22メガネ部厚みa(mm)9
板ラチェットメガネ スプライン STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネ スプラインSTAHLWILLE(スタビレー)
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
仕上ボディー:クロームメッキギア数22
板ラチェットメガネ STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネSTAHLWILLE(スタビレー)
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
板ラチェットメガネセット STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネセットSTAHLWILLE(スタビレー)
62,980税込69,278
1セット
翌日出荷
スピーディーな作業に最適な板ラチェットセット。ビニールケース付き。
ラチェッティングボックスレンチセット 5本 WILLIAMSラチェッティングボックスレンチセット 5本WILLIAMS
16,980税込18,678
1セット(5丁)
翌々日出荷
作業のスピードを上げるラチェッティングボックスです。 狭い箇所でも作業の邪魔をしないフラットハンドルです。
用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番755-3358セット内容5点/(mm)7×8×9×10×11×12×13×14×15×17:JHWRBM-0708、0910、1112、1314、1517材質特殊工具鋼質量(g)789
板ラチェットメガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
34,980税込38,478
1セット
翌日出荷
ストレートタイプの板ラチェットセット。
板ラチェットメガネレンチ用ビットホルダー STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネレンチ用ビットホルダーSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷
1/4”及び5/16”HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。ビットはマグネットにて保持し落下を防止します。
全長L(mm)138サイズ(inch)1/4he×BIT×5/16he×BIT質量(g)105寸法d1(mm)20寸法d2(mm)23寸法a1(mm)15寸法a2(mm)17
ラチェットメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットメガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
6,898税込7,588
1丁
翌日出荷
オフセット15°の切替レバー付き板ラチェット。
板ラチェットメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
6,798税込7,478
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
ストレートタイプの板ラチェット。
電工レンチスパナ付 MCC(松阪鉄工所)電工レンチスパナ付MCC(松阪鉄工所)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
トラスコ品番811-2832全長(mm)200質量(g)400対辺(mm)スパナ:13・17、ソケット:17
ラチェットスパナセット5ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナセット5ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
狭い場所での作業に最適です。
用途コンパクトなメタルケースに収納できますので、出張作業などに最適です。トラスコ品番811-7759RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットスパナセット12ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナセット12ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
狭い場所での作業に最適です。
用途コンパクトなメタルケースに収納できますので、出張作業などに最適です。トラスコ品番811-7760RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットスパナセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
トラスコ品番811-7761RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットスパナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
トラスコ品番811-8106RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
トラスコ品番811-7702RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットスパナセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄カンラッチ (ロング4サイズ) 10X12・13X14 トップ工業鉄カンラッチ (ロング4サイズ) 10X12・13X14トップ工業
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
本体プレートとソケットはアルミ合金製です。十分な強度と軽量感を保っています。各種配管バンド、ラックの取り付けに最適です。
対辺寸法(mm)10×12・13×14全長(mm)165.0トラスコ品番361-5715質量(g)200
4サイズバルブキーレンチ イチネンTASCO4サイズバルブキーレンチイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
全長(mm)150サイズ3/16"×1/4"(四角)、1/2"×9/16"(六角)
E10xE12 [ヘックスローブ]メガネ エスコE10xE12 [ヘックスローブ]メガネエスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
全長(mm)149.5エスコ品番EA616TR-2
7本組[ミリサイズ]ラチェットメガネ エスコ7本組[ミリサイズ]ラチェットメガネエスコ
47,700税込52,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA602CD-70B
4本組 ラチェットメガネ エスコ4本組 ラチェットメガネエスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA602CD-70A
ラチェットレンチ BAHCO(バーコ)ラチェットレンチBAHCO(バーコ)
3,698税込4,068
1丁
翌々日出荷
ラングツールズ 板ラチェットレンチセット 12角 5本組 A&Eラングツールズ 板ラチェットレンチセット 12角 5本組A&E
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
セット内容7×8mm/9×10mm/12×13mm/14×15mm/19×21mm、ホルダ材質/仕上ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼質量(g)750セット商品数5コード250-5715アズワン品番65-1955-78

ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

板ラチェットレンチ