溝ゲージ :「デジタルデプス」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。
測定範囲(mm)0.1~25
質量(g)37.5
材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂
電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)
電池寿命通常使用で約1年
器差(mm)±0.2
最小読取値(mm)0.1
繰返し精度(mm)0.1
使用温度(℃)0~40
保存温度(℃)-10~+60
保存湿度(%)80以下
全長(mm)112.5
『タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。