絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(3)
外径(Φmm)
  • 66
  • 40(12)
  • 50(47)
  • 53(5)
  • 60(220)
  • 63(11)
  • 63.5(5)
  • 65(8)
  • 68(5)
  • 75(297)
  • 78(23)
  • 80(9)
  • 81(6)
  • 100(394)
  • 103(23)
  • 104(5)
  • 106(5)
  • 150(162)
  • 153(7)
  • 200(26)
  • -(7)
測定流体
  • 気体(3)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(3)
精度
  • その他(3)
ブランド
  • 右下精器製造(3)
右下精器製造
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空微圧計 Φ60 右下精器製造

    真空微圧計 Φ60

    右下精器製造(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
    仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4B質量(g)210大きさ(Φ)60mm種類真空微圧計(一般用)ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)60精度±1目盛寸法D(Φmm)66材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)47機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)57測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)15周囲温度(℃)-5~40寸法dG1/4B最小目盛(kPa)-0.2圧力レンジ(kPa)-10~0
  • 微圧計 Φ60 右下精器製造

    微圧計 Φ60

    右下精器製造
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
    仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4B質量(g)210大きさ(Φ)60mm種類微圧計(一般用)ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)60精度±1目盛寸法D(Φmm)66材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)47機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)57測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)15周囲温度(℃)-5~40寸法dG1/4B
  • 微圧計 A型 G1/4B 60Φ 右下精器製造

    微圧計 A型 G1/4B 60Φ

    右下精器製造
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
    用途主にガスや気体用。仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-H形状A型ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4B大きさ(Φ)60mm種類微圧計(一般用)寸法a(mm)9精度±1目盛寸法D(Φmm)66接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)47機能過圧防止装置付、0点調整機能付大きさ60寸法h(mm)57測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)15周囲温度(℃)-5~40寸法dG1/4B

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計