絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.05(2)
- 0~0.06(2)
- 0~0.07(2)
- 0~0.1(2)
- 0~0.16(2)
- 0~0.2(2)
- 0~0.25(2)
- 0~0.3(2)
- 0~0.35(2)
- 0~0.4(2)
- 0~0.5(2)
- 0~0.6(2)
- 0~0.7(2)
- 0~1(2)
- 0~1.6(2)
- -0.1~0(3)
- -0.1~1(3)
ねじの呼び
- 15A
- 1/4(53)
- 3/8(120)
- 1/2(77)
- G1/4(8)
- G3/8(13)
- G(PF) 1/4(193)
- G(PF) 3/8(503)
- G(PF) 1/2(125)
- NPT 1/8(7)
- R1/4(8)
- R3/8(15)
- R(PT) 1/8(19)
- R(PT) 1/4(121)
- R(PT) 3/8(98)
- R(PT) 1/2(76)
- T3/8(9)
- U3/8(17)
- U1/2(12)
- U.S1/2(6)
- その他(63)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 100(3)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(3)
ブランド
- 旭計器工業(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
商品豆知識

隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
旭計器工業¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から30日以内出荷2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式寸法(Φmm)指示計部:100材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
旭計器工業¥87,540~税込¥96,294~1セット38日以内出荷2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式寸法(Φmm)指示計部:100材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
隔膜式真空計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
旭計器工業¥94,140税込¥103,5541セット38日以内出荷2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式寸法(Φmm)指示計部:100接続15A-FF材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)圧力レンジ(MPa)-0.1