圧力計 :「圧力計 接続ネジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG3/8B 質量(g)300 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 接続ねじG1/4B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)105 種類汎用圧力計 接続ねじG1/4B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計 Φ100
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計 Φ75
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 精度±1.6%FS 接続ねじG3/8B
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計 Φ60
接続部のサイズG1/4 種類汎用圧力計 大きさΦ60mm
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大きさ60Φの物にはケースに矢印形状のセーフティマークが装着出来、このセーフティマークにより設定圧力表示が簡単に出来ます。
形状ケース形状A ケース形状A枠(立型つば無し) 直径(Φmm)60 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)‐5~50 ねじ径R1/4 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S. 接続ねじ1/4R 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)0.01 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

右下精器製造小型圧力計 D型 Φ50
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状D型 精度±2.5%FS 接続ねじR1/4
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状A型 精度±2.5%FS 接続ねじR1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 寸法(mm)60 ケース形状FD型 精度±1.6%F.S 接続ねじG1/4B
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケース形状A枠(立型つば無し) 接続部のサイズG1/4 種類汎用圧力計 外径(Φmm)60 精度1.6級 接続ねじG1/4 大きさΦ60mm 測定流体気体、液体 校正証明書一般校正
1セット
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 寸法(mm)50 ケース形状D型 精度±2.5%FS 接続ねじG1/4B
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接続部のサイズG3/8 種類汎用圧力計 外径(Φmm)100 精度1.6級 接続ねじG3/8 大きさΦ100mm 測定流体気体、液体 校正証明書一般校正
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 形状A型 精度±1.6%FS 接続ねじR1/4 大きさ60
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。JIS B 7505-1規格品です。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状FD型 精度±2.5%F.S 接続ねじG1/4B
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 寸法(mm)60 ケース形状D型 精度±1.6%FS 接続ねじG1/4B
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。
用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 寸法(mm)60 ケース形状A型 精度±1.6%F.S 接続ねじG1/4B
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状FD型 精度±1.6%FS 接続ねじG3/8B
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
トラスコ品番334-2733 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状A型 精度±1.6%F.S 接続ねじG3/8B 呼称AT3/8×75×40MPa 測定流体 最小目盛(MPa)1 圧力レンジ(MPa)0~40
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

接続部のサイズG3/8 種類汎用圧力計 大きさΦ75mm 校正証明書一般校正
1セット
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2516 材質接液部:PVC・テフロン膜 寸法(mm)100 精度±1.6%FS 接続ねじR1/2 呼称AS R1/2×100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 形状A型 精度±1.6%FS 接続ねじG3/8B 大きさ75
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2559 材質接液部:S-316 寸法(mm)100 精度±1.6%FS 接続ねじR1/2 呼称AS R1/2×100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2497 材質接液部:S-316 寸法(mm)100 精度±1.6%FS 接続ねじR3/8 呼称AS R3/8×100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 形状A型 精度±1.6%FS 接続ねじG3/8B 大きさ100
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-0957 材質接液部:PVC・テフロン膜 寸法(mm)100 精度±1.6%FS 接続ねじG1/2B 呼称AS1/2×100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2520 材質接液部:PVC・テフロン膜 寸法(mm)100 精度±1.6%FS 接続ねじG3/8B 呼称AS3/8×100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2510 材質接液部:PVC・テフロン膜 寸法(mm)100 精度±1.6%FS 接続ねじR3/8 呼称AS R3/8×100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2464 材質接液部:S-304 寸法(mm)100 精度±1.6%FS 接続ねじR1/2 呼称AS R1/2×100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2496 材質接液部:S-304 寸法(mm)100 精度±1.6%FS 接続ねじR3/8 呼称AS R3/8×100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2484 材質接液部:S-316 寸法(mm)100 精度±1.6%FS 接続ねじG1/2B 呼称AS1/2×100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-0959 材質接液部:S-304 寸法(mm)100 精度±1.6%FS 接続ねじG1/2B 呼称AS1/2×100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2467 材質接液部:S-316 寸法(mm)100 精度±1.6%FS 接続ねじG3/8B 呼称AS3/8×100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-0928 材質接液部:S-304 寸法(mm)100 精度±1.6%FS 接続ねじG3/8B 呼称AS3/8×100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番146-8345 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 寸法(mm)60 ケース形状D型 精度±1.6%FS 接続ねじG1/4B
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります