圧力計 :「ph 値 測定 器」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2設定出力+4~20mA出力(アナログ出力スケーリング機能付)。マイコン搭載の多機能タイプ。AC電源はAC90~240V。ゼロシフト・トラッキングゼロ・ループチェック・移動平均などの機能を標準装備
用途エアー・ガス・水・油等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 表示4桁 赤色LED(文字高14.2mm) 出力点数2点(設定値は任意設定可能) 保護等級IP65相当 表示精度±0.1%F.S.±1digit(at 23±5℃)※総合精度はセンサ仕様による サンプリング速度1~500回/秒 変更可能 接点定格フォトモスリレー出力 AC/DC兼用(負荷電圧240V、負荷電流120mA以下)
1個
139,800 税込153,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります