振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。
ケース形状A枠(立型つば無し)
材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類グリセリン入圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4
測定流体気体
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)29.3
種類汎用圧力計
接続部ねじR1/4
圧力レンジ0~1.0MPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
測定範囲(MPa)0~1.0
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
測定流体空圧、油圧、その他
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類汎用圧力計
寸法A(mm)60.5
寸法D(mm)49.5
寸法E(mm)13
寸法B(mm)28.5
寸法C(mm)11
精度(%)2.5
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。