真空/絶対圧計センセカ(旧グライシンガー)47日以内出荷
高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示交換可能なユニバーサル接続圧力ポートHOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ測定要素絶対圧電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)接続ポート6×1mm(内径4mm)または8×1mm(内径6mm)チューブ用コネクタ測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります