圧力計 :「圧力計 接続ネジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています この圧力計は圧力の瞬時変化の割合が、1秒間あたりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます 製作につきましてはJISB7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
仕様●大きさ:100Φ●ケース外観形状:縦型ツバ無●接続部:G3/8B●精度:±1.6%F●コード番号:119-0164403 アズワン品番67-4835-74
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています この圧力計は圧力の瞬時変化の割合が、1秒間あたりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます 製作につきましてはJISB7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
仕様●大きさ:75Φ●ケース外観形状:縦型ツバ無●接続部:G3/8B●精度:±1.6%FS●圧力レンジ:0~1.0Mpa●外装:ケース及びカバーSPC(黒塗装)●メーカー型番:S-31●コード番号:119-0164404 アズワン品番67-4835-75
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷

ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
用途腐食性のある流体と環境の場合に使用 ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用、JISマーク付 材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316 シルバー 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 測定流体腐食性のある流体
1台
9,398 税込10,338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 仕様屋内用 種類汎用圧力計
1台
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 ケース形状D枠(埋込型つば有り) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 外径(Φmm)60 測定流体空圧、油圧、その他 適合流体気体または液体
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用 シルバー 種類グリセリン入圧力計 適合流体気体と液体
1台
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用 仕様屋内屋外兼用、目盛は2.5級の20分割 材質ケース・カバー:ステンレス(SUS304)、株:真鍮 シルバー 種類グリセリン入圧力計 適合流体気体と液体
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 ケース形状B枠(立型つば有り) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. 使用圧力範囲(MPa)-0.1~0 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類真空計 測定流体空圧、油圧、その他 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な真空計です。
ケース形状B枠(立型つば有り) 使用圧力範囲(MPa)-0.1~0 接続ねじG3/8 種類真空計 精度±1.6%F.S. 測定流体空圧、油圧、その他 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
用途腐食性のある流体と環境の場合に使用 仕様屋内用、JISマーク付 材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316 シルバー 種類真空計 測定流体腐食性のある流体
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります