圧力トランスミッターType520シリーズは、コンパクトかつ堅牢な構造の圧力トランスミッターです。
センサー部は溶接構造で、内部にOリングを使用しておらず耐漏水性に優れます。
また、接液部の材質はSUS316Lで、オールステンレスのため耐腐食性にも優れるのが特徴です。
用途気体や液体、アンモニア・CO2を含む冷媒など、幅広い流体の圧力監視・制御用センサーとして
質量(g)約90
温度範囲(℃)媒体:-40~+135
適合規格EN61326-2-3
破壊圧力(MPa)≦0.6kPa:F.S.の10倍、>0.6kPa:F.S.の6倍(最大250MPa)
保護等級IP67
測定対象液体、気体、冷媒(アンモニア含む)
出力電流(mA)4~20
電源(DC-V)7~33
最高許容圧力(MPa)≦0.6:F.S.の5倍(氷結・結露なきこと)、>0.6kPa:F.S.の3倍(最大150MPa)
保存温度範囲(℃)-50~+100(氷結・結露なきこと)
耐衝撃性100G
温度の影響±0.2%F.S./10℃(-15~85℃)
感電保護クラスIII
コネクタSwiftコネクター(2線式ケーブル1.5m付)
環境温度範囲(℃)-30~+85(氷結・結露なきこと)
材質(接液部)SUS316L
UL規格取得E325110
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性<2ms(1mstyp.)
総合精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む)
耐振性20G、15~2000Hz
長期安定性±0.25%F.S.
分解能(%)0.1F.S.
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。