特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
圧力計・真空計の接続R3/8用の接続アダプターです。
任意のジョイントをつなげば、チューブ・パイプなど簡単に取付られ、圧力の測定を行えます。
圧力計・真空計の接続R3/8用の卓上用接続アダプターです。
任意のジョイントをつなげば、チューブ・パイプなど簡単に取付られ、圧力の測定を行えます。
接液部はすべてフッ素樹脂で、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。
用途:半導体関係・薬品関係・医療機器関係・化学工業関係・食品関係・塗装関係・高純度流体
仕様接続オネジ規格:Rc3/8
接液部はすべてフッ素樹脂で、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。
用途:半導体関係・薬品関係・医療機器関係・化学工業関係・食品関係・塗装関係・高純度流体
仕様接続オネジ規格:Rc3/8
接液部はすべてフッ素樹脂で、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。
用途:半導体関係・薬品関係・医療機器関係・化学工業関係・食品関係・塗装関係・高純度流体
仕様接続オネジ規格:Rc3/8
接液部はすべてフッ素樹脂で、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。用途:半導体関係・薬品関係・医療機器関係・化学工業関係・食品関係・塗装関係・高純度流体
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類真空計
精度JIS4級程度
使用温度(℃)10~40
接続ねじPT3/8
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
USLステンレスクリーン圧力計でクラス1000対応です。
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類真空計
径(Φmm)50
精度JIS1.6級程度
使用温度(℃)-5~45
接続ねじPT1/4
アズワン品番62-7098-39
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
¥59,980
税込¥65,978
63日以内出荷
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。