圧力計 :「密閉型圧力計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
形状A形
質量(g)270
種類一般圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形(mm)110
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
呼称PC A G3/8 100X1.6MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)0.05
圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
形状A形
質量(g)270
種類一般圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形(mm)110
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
呼称PC A G3/8 100X1MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)0.02
圧力レンジ(MPa)0.0~1.0
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
形状A形
質量(g)270
種類一般圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形(mm)110
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
呼称PC A G3/8 100X0.6MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)0.01
圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。