絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(7)
  • 0~0.4(5)
  • 0~0.6(20)
  • 0~1(23)
  • 0~1.5(5)
  • 0~1.6(11)
  • 0~2(16)
  • 0~2.5(3)
  • 0~3(15)
  • 0~3.5(3)
  • 0~5(15)
  • 0~10(8)
  • 0~25(5)
  • 0~50(1)
  • -0.1~0(5)
  • -0.1~2.5(1)
  • -0.1~3(1)
  • -0.1~3.5(1)
  • -1~0(1)
ねじの呼び
  • 1/4(2)
  • 1/4"(1)
  • 1/4”(1)
  • G(1)
  • G(PF) 1/4(38)
  • G(PF) 3/8(90)
  • NPT 1/8(3)
  • PF(1)
  • R(PT) 1/4(2)
  • UNF 7/16(3)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 60(5)
  • 63(3)
  • 68(1)
  • 75(12)
  • 80(2)
  • 100(15)
  • 128(1)
測定流体
  • その他(1)
  • 気体(134)
  • 液体(128)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(103)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(35)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(1)
最小目盛(MPa)
  • 0.0001(1)
  • 0.0005(1)
  • 0.001(1)
  • 0.01(1)
  • 0.02(2)
  • 0.05(2)
  • 0.1(2)
0.0001・0.0005・0.001・0.01・0.02・0.05・0.1
精度
  • ±0.25%(1)
  • ±1.5%(5)
  • ±1.6%(62)
  • ±2.5%(23)
  • ±5%(1)
±0.25%・±1.5%・±1.6%・±2.5%・±5%
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 右下精器製造(183)
  • 旭計器工業(171)
  • 長野計器(158)
  • 第一計器(148)
  • TOKO(東洋計器興業)(104)
  • 高島計器(76)
  • NKS(73)
  • 山本計器(12)
  • ULVAC(アルバック)(11)
  • PressVac(プレスバック)(11)
  • 岩田製作所(9)
  • クローネ(9)
  • TRUSCO(5)
  • 富士フイルム(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • カクダイ(4)
  • RIKEN(理研機器)(4)
  • マツバ計器(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • 50mm 圧力計 エスコ

    50mm 圧力計

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)50接続ねじG1/4材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
  • 水圧テストゲージ エスコ

    水圧テストゲージ

    エスコ(5件のレビュー)
    10,700税込11,770
    1個
    当日出荷
    水道吐出圧検査に!
    エスコ品番EA115F-1ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計口径(Φmm)22まで(蛇口)測定流体水圧圧力レンジ(MPa)0~1
  • G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA729DE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~2
  • 真空計 エスコ

    真空計

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類真空計使用流体水、空気、油など材質(接液部)アルミブラス圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計 エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA729DV-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.001最小目盛(kPa)1圧力レンジ(kPa)0~50
  • G 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計 エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DV-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.0005最小目盛(kPa)0.5圧力レンジ(kPa)0~20接続ねじ種類G
  • G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA729DW-10ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~10接続ねじ種類G
  • 0- 50Pa 微差圧計 エスコ

    0- 50Pa 微差圧計

    エスコ
    26,700税込29,370
    1個
    翌日出荷
    仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-6A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±5%F.S.精度(%)±5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~50耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • 0-2.0KPa 微差圧計 エスコ

    0-2.0KPa 微差圧計

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-200A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(kPa)0~2耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • G 3/8"/ 75mm/0-1.0KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-1.0KPa 微圧計

    エスコ
    19,900税込21,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DW-1ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~1
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa 圧力計

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DA-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~1
  • 60mm 圧力計 エスコ

    60mm 圧力計

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    ブルドン管方式。
    接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
  • 0-100Pa 微差圧計 エスコ

    0-100Pa 微差圧計

    エスコ
    19,200税込21,120
    1個
    翌日出荷
    仕様●受圧エレメント:ダイヤフラム●受付エレメント耐圧力(kPa):20●目盛形状:エッジワイズ型(目盛長:約45mm)エスコ品番EA729SB-10A材質外装:アクリル樹脂、PVC質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)口金本体と一体成型、極性:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示精度±2.5%F.S.測定方式圧力:差圧式精度(%)±2.5F.S以内(23℃にて)適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定流体空気及び非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)表示単位Pa取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動5 ~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニール管またはゴム管(内径4)圧力レンジ(Pa)0~100耐圧(kPa)計器本体:50使用周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • 0-100Pa 微差圧計 エスコ

    0-100Pa 微差圧計

    エスコ
    26,700税込29,370
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA729SA-10A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス
  • 75mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ

    75mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GE-250ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~25
  • G 3/8"/100mm/0-3.0KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-3.0KPa 微圧計

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DX-3ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~3
  • G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DW-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~50接続ねじ種類G
  • G 3/8"/ 75mm/0- 20KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 20KPa 微圧計

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DW-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~20接続ねじ種類G
  • G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DW-2ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~2圧力レンジ0~2.0KPa接続ねじ種類G
  • G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DR-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~1
  • G 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 密閉型圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 密閉型圧力計

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DP-4種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 1/4"/ 60mm/ 0-10MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/ 0-10MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DJ-100種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 圧力計

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DF-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~3
  • G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DF-20種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DF-16種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 圧力計

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DE-16種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-0.1MPa つば付圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-0.1MPa つば付圧力計

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DC-1ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~0.1
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-3.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-3.0MPa 圧力計

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DA-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~3
  • G 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計 エスコ

    G 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729D-10種類汎用圧力計
  • G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計 エスコ

    G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729D-1種類汎用圧力計
  • 100mm 圧力計 エスコ

    100mm 圧力計

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)100接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • 30Kg フレアータイプ連成計 エスコ

    30Kg フレアータイプ連成計

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    チャージホースがそのまま使用できます。
    適合R12、R22、R502用エスコ品番EA106F-1使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。材質主要部:真鍮製砲金ケース形状A枠(立型つば無し)材質(本体)真鍮製砲金種類連成計外径(Φmm)63接続ねじ1/4フレア本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製測定流体空圧、油圧、水圧材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)-0.1~3圧力レンジ(MPa)-0.1~3
  • 50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計 エスコ

    50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    翌日出荷
    チャージホースがそのまま使用できます。
    エスコ品番EA105F-1材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~5
  • [R134a] 80mm 圧力計 エスコ

    [R134a] 80mm 圧力計

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
    適合R407C、R404A用エスコ品番EA105HAケース形状A枠(立型つば無し)レッド種類汎用圧力計外径(Φmm)80接続ねじ1/8NPT測定流体R134a、R407C、R404A表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
  • 0~ -0.1MPa 真 空 計(置針型) エスコ

    0~ -0.1MPa 真 空 計(置針型)

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA106BA種類真空計
  • 0-500Pa  微差圧計(縦目盛形) エスコ

    0-500Pa 微差圧計(縦目盛形)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729SC-50質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)26(W)×85(D)×80(H)精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa圧力レンジ(Pa)0~500耐圧(kPa)計器本体:50
  • 0-300Pa  微差圧計(縦目盛形) エスコ

    0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729SC-30質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)26(W)×85(D)×80(H)精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa圧力レンジ(Pa)0~300耐圧(kPa)計器本体:50
  • 0-500Pa  微差圧計(横目盛形) エスコ

    0-500Pa 微差圧計(横目盛形)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729SB-50A質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa取付姿勢水平~垂直~下向水平間(取付任意)圧力レンジ(Pa)0~500耐圧(kPa)計器本体:50
  • 0-300Pa  微差圧計(横目盛形) エスコ

    0-300Pa 微差圧計(横目盛形)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729SB-30A質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa取付姿勢水平~垂直~下向水平間(取付任意)圧力レンジ(Pa)0~300耐圧(kPa)計器本体:50

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計