圧力計 :「圧力計 100KPa」の検索結果
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
商品豆知識
エスコ品番EA729DX-50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~50
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示
アズワン品番78-0519-36
1個
¥94,700
税込¥104,170
3日以内出荷
エスコ品番EA729DX-3
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~3
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
エスコ品番EA729DX-20
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~20
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
エスコ品番EA729DX-10
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~10
エスコ品番EA729DX-30
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~30
1個
¥8,800
税込¥9,680
8日以内出荷
エスコ品番EA729DX-15
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~15
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。