圧力計 :「気体」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)75 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DE-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~2
1個
4,200 税込4,620
当日出荷

外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG1/4 材質(ケース)合金製 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,050 税込2,255
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA729DE-10 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

外径(Φmm)100 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)45 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
4,720 税込5,192
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA729SA-6A 種類微差圧計 精度±5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~50
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

エスコ品番EA729DA-100 種類汎用圧力計
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

エスコ品番EA729DF-6 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DP-6 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DP-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~2
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

エスコ品番EA729DJ-250 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

エスコ品番EA729DF-20 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

エスコ品番EA729DF-16 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729GH-100 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~10
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729GD-250 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~25
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DF-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

エスコ品番EA729GF-6 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729GE-250 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~25
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DE-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~5
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-30A 種類微差圧計 精度±1.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~300
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

測定流体空気 エスコ品番EA729-2 種類汎用圧力計 接続ねじR1/8 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

エスコ品番EA729SC-30 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~300
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-50A 種類微差圧計 精度±1.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~500
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-200A 種類微差圧計 精度±1.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(kPa)0~2
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

エスコ品番EA729D-100 種類汎用圧力計
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

エスコ品番EA729DB-10 種類汎用圧力計
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F-1 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)0~5
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)0~3 接続形状1/4フレアー
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

チャージホースがそのまま使用できます。
適合R12、R22、R502用 エスコ品番EA106F 使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。 材質主要部:真鍮製砲金 材質(本体)真鍮製砲金 種類連成計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 測定流体空圧、油圧、水圧 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.5 接続形状1/4フレアー
1個
特価
2,198 税込2,418
取扱い終了

エスコ品番EA729DJ-20 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

エスコ品番EA729DE-16 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

エスコ品番EA729GG-20 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

エスコ品番EA729GG-1 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
8,370 税込9,207
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729GE-6 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
10,400 税込11,440
8日以内出荷

エスコ品番EA729DT-50 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
8,700 税込9,570
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DT-4 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~0.4
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DT-16 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~1.6
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DT-100 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~10
1個
11,200 税込12,320
8日以内出荷

エスコ品番EA729DS-4 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング