8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)75 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG1/4 材質(ケース)合金製 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,050 税込2,255
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(Φmm)100 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)45 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
4,720 税込5,192
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG1/4 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 ツバ径(Φmm)98 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)100 ケース形状B枠(立型つば有り) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 ツバ径(Φmm)128 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)43 材質(ケース)合金製 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm)75 ケース形状B枠(立型つば有り) 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 ツバ径(Φmm)100 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります