圧力計 :「R 測定」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
外径(Φmm)80 接続ねじ1/8NPT 適合R407C、R404A用 エスコ品番EA105HA ケース形状A枠(立型つば無し) レッド 種類汎用圧力計 測定流体R134a、R407C、R404A 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5 圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

測定流体空気 エスコ品番EA729-2 種類汎用圧力計 接続ねじR1/8 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

測定流体空気 エスコ品番EA729-3 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F-1 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)0~5
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

取付ねじ1/8"NPT ゲージ径(Φmm)80 圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

取付ねじ1/8"NPT ゲージ径(Φmm)80 圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
適合R407C、R404A用 エスコ品番EA106HA ブルー 種類連成計 表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

エスコ品番EA729DZ-10 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
85,700 税込94,270
翌日出荷

エスコ品番EA729DZ-50 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
85,700 税込94,270
翌日出荷

チャージホースがそのまま使用できます。
適合R12、R22、R502用 エスコ品番EA106F 使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。 材質主要部:真鍮製砲金 材質(本体)真鍮製砲金 種類連成計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 測定流体空圧、油圧、水圧 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.5 接続形状1/4フレアー
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

テフロンパッキン付 オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,430 税込2,673
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,970 税込3,267
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,430 税込10,373
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力計用
材質SUS304 最高使用圧力(MPa)1
1個
5,920 税込6,512
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テフロンパッキン付 オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様立型/屋内外兼用 材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂 ケース形状立型 質量(g)820 接続ねじ(inch)R1/2” 測定範囲(MPa)0~0.6 感温部(mm)15×100 材質(ケース)アルミダイカスト 測定温度範囲(℃)0~100 ゲージ径(Φmm)100
1個(1個)
26,000 税込28,600
翌日出荷

1個
5,380 税込5,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用 材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂 ケース形状横型 質量(g)740 接続ねじ(inch)R1/2” 測定範囲(MPa)0~1.0 感温部(mm)15×100 材質(ケース)アルミダイカスト 測定温度範囲(℃)0~100 ゲージ径(Φmm)100
1個(1個)
22,300 税込24,530
翌日出荷

チャージホースがそのまま使用できます。
外径(Φmm)63 接続ねじ1/4フレア 適合R12、R22、R502用 エスコ品番EA106F-1 使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。 材質主要部:真鍮製砲金 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質(本体)真鍮製砲金 種類連成計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 測定流体空圧、油圧、水圧 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3 圧力レンジ(MPa)-0.1~3
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

エスコ品番EA729DZ-1 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
85,700 税込94,270
8日以内出荷

注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示 アズワン品番78-0519-36
1個
94,700 税込104,170
3日以内出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります