絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.05(9)
- 0~0.1(12)
- 0~0.16(10)
- 0~0.2(13)
- 0~0.25(10)
- 0~0.3(13)
- 0~0.4(13)
- 0~0.5(13)
- 0~0.6(14)
- 0~0.7(13)
- 0~1(15)
- 0~1.5(13)
- 0~2(13)
- 0~2.5(12)
- 0~3(12)
- 0~3.5(12)
- -0.1~0(13)
- -0.1~0.1(7)
- -0.1~0.2(7)
- -0.1~0.3(7)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(13)
- G(PF) 3/8(25)
- R(PT) 1/4(3)
外径(Φmm)
- 50(7)
- 60(6)
- 75(12)
- 100(12)
測定流体
- 気体(16)
- 液体(16)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(22)

B枠(立型つば有り)(6)

D枠(埋込型つば有り)(9)

D枠(埋込型つば無し)(1)
最小目盛(MPa)
- 0.001(6)
- 0.002(18)
- 0.005(23)
- 0.01(20)
- 0.02(20)
- 0.05(20)
- 0.1(14)
- 0.2(5)
- 0.5(1)
- 1(1)
0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1
精度
- ±1.6%(29)
- ±2%(3)
- ±2.5%(7)
±1.6%・±2%・±2.5%
ブランド
- TOKO(東洋計器興業)
- モノタロウ(14)
- 長野計器(1,144)
- 旭計器工業(318)
- エスコ(189)
- 右下精器製造(188)
- 第一計器(175)
- 高島計器(75)
- NKS(73)
- 岡野製作所(38)
- ULVAC(アルバック)(23)
- WIKA(23)
- Bourdon(17)
- 山本計器(14)
- クローネ(13)
- 富士フイルム(11)
- PressVac(プレスバック)(11)
- 岩田製作所(9)
- ユニバーサル(9)
- Druck(7)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)
TOKO(東洋計器興業)(34件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台ほか当日出荷から20日以内出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から10日以内出荷形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
グリセリン入圧力計Φ50
TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から9日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2精度(%)1.6F.S
一般連成計A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.接続ねじ1/4G(PF)
微圧計Φ60(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類微圧計外径(Φmm)60精度±2%F.S.接続ねじ1/4G(PF)精度(%)±2F.S.材質(接続部)チャンバー:C2700
一般圧力計 A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から7日以内出荷高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法A(mm)63寸法D(mm)58寸法E(mm)16寸法B(mm)32寸法C(mm)13材質(ケース)SPC2材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
微圧計Φ75(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(6件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷ケース形状A枠(つば無)大きさ(Φ)75mm種類微圧計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±2%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)52寸法C(mm)10精度(%)±2F.S.材質(接続部)チャンバー:C2700
一般圧力計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から10日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
A級品圧力計埋め込み形Φ60
TOKO(東洋計器興業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。材質(ブルドン管)C2680(株)C3604形状埋込形ツバ有り接続部のサイズ1/4G(PF)種類汎用圧力計寸法A(mm)65寸法D(mm)61.5寸法E(mm)16寸法B(mm)62.8寸法C(mm)19材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般真空計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷大きさ(Φ)100mm種類真空計材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
一般真空計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状AT大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法A(mm)78寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16材質(ケース)アルミニウム精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
微圧計Φ100(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷ケース形状A枠(つば無)種類微圧計外径(Φmm)100精度±2%F.S.接続ねじ3/8G(PF)
一般圧力計A形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から9日以内出荷高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)52外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(mm)50接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604
A級品圧力計埋め込み形Φ75
TOKO(東洋計器興業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)測定流体気体、液体
A級品真空計埋め込み形Φ100
TOKO(東洋計器興業)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)最小目盛(MPa)0.002
一般圧力計B形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から14日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般真空計A形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。形状AT大きさ(Φ)50mm種類真空計寸法A(mm)52寸法D(mm)50寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10材質(ケース)SPC2精度(%)±2.5F.S.材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.005
A級品圧力計埋め込み形Φ50
TOKO(東洋計器興業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.接続ねじ1/4G(PF)測定流体気体、液体
一般圧力計B型Φ100
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から14日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
埋込形圧力計(SUS316)
TOKO(東洋計器興業)¥7,598~税込¥8,358~1個16日以内出荷接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体
A級品真空計埋め込み形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ケース形状D枠(埋込型つば有り)大きさ(Φ)50mm種類真空計使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.接続ねじ1/4G(PF)材質(ケース)SPC2精度(%)±2.5F.S.最小目盛(MPa)0.005
埋込形真空計(SUS316)
TOKO(東洋計器興業)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から16日以内出荷接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体
一般真空計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)最小目盛(MPa)0.005
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。