絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- -0.1~0.1(7)
- -0.1~0.2(7)
- -0.1~0.3(7)
- -0.1~0.4(7)
- -0.1~0.5(7)
- -0.1~0.6(7)
- -0.1~0.7(7)
- -0.1~1(7)
- -0.1~1.5(7)
- -0.1~1.6(1)
- -0.1~2(7)
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(1)
- G(PF) 3/8(6)
外径(Φmm)
- 60(1)
- 75(3)
- 100(3)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(5)

B枠(立型つば有り)(2)
精度
- ±1.6%(7)
最小目盛(MPa)
- 0.005(6)
- 0.01(7)
- 0.02(7)
- 0.05(7)
- 0.1(1)
0.005・0.01・0.02・0.05・0.1
ブランド
- TOKO(東洋計器興業)
- 旭計器工業(57)
- 第一計器(17)
- 長野計器(5)
- エスコ(3)
- イチネンTASCO(1)
- 日新計器(1)
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~0.1(7)
-0.1~0.2(7)
-0.1~0.3(7)
-0.1~0.4(7)
-0.1~0.5(7)
-0.1~0.6(7)
-0.1~0.7(7)
-0.1~1(7)
-0.1~1.5(7)
-0.1~2(7)

一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から10日以内出荷精度±1.6%F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般連成計A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)60接続ねじ1/4G(PF)
一般連成計B形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から14日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75接続ねじ3/8G(PF)
一般連成計A形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
一般連成計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75接続ねじ3/8G(PF)
一般連成計B形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から14日以内出荷精度±1.6%F.Sケース形状B枠(立型つば有り)種類一般連成計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)