圧力計 :「圧力計 接続ネジ」の検索結果
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。
電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。
マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体
接続形状T
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点
測定流体気体及び流体
接続形状U
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体
接続形状U
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体
接続形状T
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。
電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。
マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体
接続形状T
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体
接続形状U
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体
接続形状U
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体
接続形状U
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点
測定流体気体及び流体
接続形状U
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:G●接続部:U3/8●面形(Φmm):100●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):0~25●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用
アズワン品番65-3482-69
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:G●接続部:U1/4●面形(Φmm):60●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):0~100●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用
アズワン品番65-3458-51
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
仕様外部形状:縁なし形(A型) ねじの種類:G 接続部:U1/2 面形(Φmm):100 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):0~0.1 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:SUS(耐蝕用) 性能:蒸気用
アズワン品番65-3485-48
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様外部形状:縁なし形(A型) ねじの種類:R 接続部:U3/8 面形(Φmm):100 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):0~70 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:BS(一般用) 性能:蒸気用
アズワン品番65-3483-02
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様外部形状:縁なし形(A型) ねじの種類:R 接続部:U1/4 面形(Φmm):60 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):0~25 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:BS(一般用) 性能:蒸気用
アズワン品番65-3458-75
1個
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様●外部形状:丸縁形(B型)●ねじの種類:G●接続部:U1/2●面形(Φmm):200●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):0~0.1●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:SUS(耐蝕用)●性能:蒸気用
アズワン品番65-3522-97
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
仕様●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:G●接続部:U1/2●面形(Φmm):100●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):0~0.05●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:SUS(耐蝕用)●性能:蒸気用
アズワン品番65-3485-47
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様外部形状:埋込形(D型) ねじの種類:R 接続部:S1/2 面形(Φmm):200 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):0~50 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:SUS(耐蝕用) 性能:蒸気用
アズワン品番65-3524-60
1個
¥18,980
税込¥20,878
33日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。