機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
材質外枠素材SPC・Crメッキ
形状D型
精度±2.5%F.S.
接続ねじR1/4
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)50
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)
寸法(mm)100×100×100
色赤
質量(g)100
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
測定物質水、エアー
外径43.3
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
質量(g)130
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
形状A枠(立型つば無し)
質量(g)130
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)43.3
接続ねじR1/8
精度(%)±2.5F.S.
測定流体気体、液体
材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状D型
質量(g)80
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)43.5
精度±3%F.S.
接続ねじR1/4
呼称KG D4 R1/4 40X1.6MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)0.05
圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状D型
質量(g)80
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)43.5
精度±3%F.S.
接続ねじR1/4
呼称KG D4 R1/4 40X4MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)0.2
圧力レンジ(MPa)0.0~4
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状D型
質量(g)80
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)43.5
精度±3%F.S.
接続ねじR1/4
呼称KG D4 R1/4 40X-0.1MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)-0.005
圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状D型
質量(g)80
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)43.5
精度±3%F.S.
接続ねじR1/4
呼称KG D4 R1/4 40X10MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)0.5
圧力レンジ(MPa)0.0~10
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状D型
質量(g)80
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)43.5
精度±3%F.S.
接続ねじR1/4
呼称KG D4 R1/4 40X0.25MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)0.01
圧力レンジ(MPa)0.0~0.25
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状D型
質量(g)80
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)43.5
精度±3%F.S.
接続ねじR1/4
呼称KG D4 R1/4 40X2.5MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)0.1
圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状D型
質量(g)80
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)43.5
精度±3%F.S.
接続ねじR1/4
呼称KG D4 R1/4 40X6MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)0.2
圧力レンジ(MPa)0.0~6
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状D型
質量(g)80
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)43.5
精度±3%F.S.
接続ねじR1/4
呼称KG D4 R1/4 40X0.6MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)0.02
圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状D型
質量(g)80
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)43.5
精度±3%F.S.
接続ねじR1/4
呼称KG D4 R1/4 40X0.16MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)0.005
圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状D型
質量(g)80
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)43.5
精度±3%F.S.
接続ねじR1/4
呼称KG D4 R1/4 40X0.4MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)0.02
圧力レンジ(MPa)0.0~0.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状D型
質量(g)80
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)43.5
精度±3%F.S.
接続ねじR1/4
呼称KG D4 R1/4 40X16MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)0.5
圧力レンジ(MPa)0.0~16
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状D型
質量(g)80
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)43.5
精度±3%F.S.
接続ねじR1/4
呼称KG D4 R1/4 40X0.1MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)0.005
圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)
寸法(mm)100×100×100
色赤
質量(g)100
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状D型
質量(g)80
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)43.5
精度±3%F.S.
接続ねじR1/4
呼称KG D4 R1/4 40X25MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)1
圧力レンジ(MPa)0.0~25
1個
¥3,798
税込¥4,178
11日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状D型
質量(g)80
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)43.5
精度±3%F.S.
接続ねじR1/4
呼称KG D4 R1/4 40X1MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)0.05
圧力レンジ(MPa)0.0~1
1個
¥1,998
税込¥2,198
11日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
質量(g)130
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
精度(%)±2.5F.S.
材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。