圧力計 :「デジタル絶対圧計」の検索結果
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
±3hPa精度の絶対圧計測。
仕様海面気圧演算機能付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
トラスコ品番773-6878
質量(g)90(保護キャップ及び電池含む)
種類汎用圧力計
外形寸法(mm)119×46×25
精度±3hPa
分解能(圧力)0.1hPa
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本(約200時間)
電池寿命(時間)500(バックライトオフの場合)
測定流体風
計測範囲(圧力)300~1200hPa
動作温度(℃)0~50
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。