油圧ジャッキ式のコンクリート圧縮試験機です。現場での立会いのもと試験が行えるため、高い信頼性を確保できます!コンパクト&軽量ながら 最大120kNに対応!新設計のしっかりした架台で安定感も抜群です。供試体が破壊された際の最大荷重をしっかり確認でき。さらに、角度自在アジャスト機能付きで、現場に合わせた柔軟な使用が可能!。また、圧力計には遺留針(赤針)付きを採用。
付属品検査成績表・ / 手動ポンプ・圧力計 / 油圧ホース 3m・収納ケース
ストローク(mm)45
型式CCS-120
寸法(mm)200×200×380
質量(kg)本体16・ポンプ3.5
対応【供試体】Φ50×100
最大荷重(kN)120
1セット
¥519,800
税込¥571,780
3日以内出荷
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。