圧力計 :「エア 圧力計」の検索結果

圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管内のエアー圧力の計測に、2.0MPaまで計測可能。
仕様●材質:スチール/黄銅(真鍮)●取付ネジサイズ: R1/4(管用テーパーオネジ)●計測範囲:0~2.0MPa●外径:50mm アズワン品番68-4101-60
1個
3,030 税込3,333
8日以内出荷

配管内のエアー圧力の計測に。
仕様●材質:スチール/黄銅(真鍮)●計測範囲:0~1.0MPa●外径:50mm●取付ネジサイズ: R1/4(管用テーパーオネジ) アズワン品番68-4101-59
1個
3,030 税込3,333
8日以内出荷

読みやすい指針回転角度270°の広角度目盛が付いています。 。ヒステリシスの少ない(精度誤差内)高性能ダイアフラムです。 。極性転換が容易にできる接続用口金を使用しています。
質量(g)約270 目盛270°広角指示(目盛長170mm) 方式エレメン:隔膜方式(シリコンゴム)、圧力測定方式:差圧式 精度±1.5%FS 耐圧(MPa)計器本体:約0.2 接続口(mm)POM(ポリアセタール)製ホースニップル(外径Φ7) 適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~50 使用周囲湿度90%RH以下 取付姿勢上向水平から垂直間取り付け任意 耐振動5~10Hz・10mm・10~50Hz・加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃100m/s2(3軸方向各6回)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります