ピラニ真空計(デジタル仕様)ULVAC(アルバック)翌日出荷から9日以内出荷
用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力電源(VA)10
ピラニ真空計(アナログ仕様)ULVAC(アルバック)当日出荷から翌々日出荷
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定にセット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計電圧(V)AC100~240出力【レコーダー】0-1mV/非線形出力測定範囲(Pa)0.4~2700電源(VA)10圧力測定範囲(Pa)0.4~2700
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~