圧力計 :「校正証明書」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン対応ピラニ真空計 ULVAC(アルバック) 動画あり
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。 仕様繰り返し性:±2% 材質測定子フィラメント:白金(Pt) 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 使用温度範囲(℃)10~40 外形寸法(mm)Φ46×81 電源電圧DC5V±5%、350mA(MAX) 精度±10%/±20% 電源電圧(V)DC+5%350mAMAX 保護等級IP30 使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと) 取付姿勢制限無し 保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと) I/OコネクタUSB microB 圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5
1個
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります