構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。
種類汎用圧力計
使用圧力0~1MPa
測定流体圧縮空気
圧力レンジ(MPa)0~1
圧力レンジ0~1MPa
圧力レンジ(MPa)0~1
ケース形状A枠(立型つば無し)
トラスコ品番114-5020
質量(g)300
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8B
呼称AT3/8×75×1.00MPa
測定流体空気・油・水
材質(ブルドン管)黄銅
材質(株)黄銅
適合流体エア・油・水
最小目盛(MPa)0.02
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅
圧力レンジ(MPa)0.0~0.60
最小目盛(MPa)0.01
精度(mm)±1.6% FS
ケース形状A枠立型
測定流体エア・油・水
圧力レンジ(MPa)0~1
ケース形状A枠(立型つば無し)
トラスコ品番114-5019
質量(g)180
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4B
呼称AT1/4×60×1.00MPa
測定流体空気・油・水
材質(ブルドン管)黄銅
材質(株)黄銅
適合流体エア・油・水
最小目盛(MPa)0.02
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トラスコ品番114-5018
質量(g)410
種類汎用圧力計
呼称AT3/8×100×1.00MPa
材質(ブルドン管)黄銅
材質(株)黄銅
適合流体エア・油・水
最小目盛(MPa)0.02
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。