圧力計 :「ガス管」の検索結果
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
関連キーワード
商品豆知識
接ガス面積をブルドン管式に比べ、1/5に低減(メーカー比)することで、液溜まりが少ない構造を実現しました。
'-0.1~0.5MPa→0~20MPaの圧力レンジをカバー
Φ50小形圧力計と同形状・指示部の30度角度変更可能
用途信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した本器は、可動部が少ないため、耐振動・耐衝撃性に優れ、気体・液体等、幅広い用途に使用できます。
質量(g)約150(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)
表示方式3桁LEDデジタル
文字高(mm)8.5
機能オートパワーOFF選択、表示周期可変、ワンタッチゼロ調、電池電圧低下表示付
電池リチウム電池_CR2032×1個(3VDC)
ケース構造屋内仕様(IP30、IEC規格)
表示周期ユーザ設定による(0.5s,2.0s,10sを選択)
GC64電池式圧力計は、半導体歪ゲージセンサを搭載したことにより、接ガス面積をブルドン管式と比べ低減させたことを(メーカー比1/5)特長としています。また、耐振動、耐衝撃に優れ、気体液体等、幅広い用途に使用できます。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:リチウム電池(3V)CR2032×1個●出力:ナシ●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-48
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
GC64電池式圧力計は、半導体歪ゲージセンサを搭載したことにより、接ガス面積をブルドン管式と比べ低減させたことを(メーカー比1/5)特長としています。また、耐振動、耐衝撃に優れ、気体液体等、幅広い用途に使用できます。
GC64電池式圧力計は、半導体歪ゲージセンサを搭載したことにより、接ガス面積をブルドン管式と比べ低減させたことを(メーカー比1/5)特長としています。また、耐振動、耐衝撃に優れ、気体液体等、幅広い用途に使用できます。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:リチウム電池(3V)CR2032×1個●出力:ナシ●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-44
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
。GC64電池式圧力計は、半導体歪ゲージセンサを搭載したことにより、接ガス面積をブルドン管式と比べ低減させたことを(メーカー比1/5)特長としています。また、耐振動、耐衝撃に優れ、気体液体等、幅広い用途に使用できます。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:リチウム電池(3V)CR2032×1個●出力:ナシ●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-49
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
GC64電池式圧力計は、半導体歪ゲージセンサを搭載したことにより、接ガス面積をブルドン管式と比べ低減させたことを(メーカー比1/5)特長としています。また、耐振動、耐衝撃に優れ、気体液体等、幅広い用途に使用できます。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:リチウム電池(3V)CR2032×1個●出力:ナシ●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-47
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
GC64電池式圧力計は、半導体歪ゲージセンサを搭載したことにより、接ガス面積をブルドン管式と比べ低減させたことを(メーカー比1/5)特長としています。また、耐振動、耐衝撃に優れ、気体液体等、幅広い用途に使用できます。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:リチウム電池(3V)CR2032×1個●出力:ナシ●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-42
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
GC64電池式圧力計は、半導体歪ゲージセンサを搭載したことにより、接ガス面積をブルドン管式と比べ低減させたことを(メーカー比1/5)特長としています。また、耐振動、耐衝撃に優れ、気体液体等、幅広い用途に使用できます。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:リチウム電池(3V)CR2032×1個●出力:ナシ●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-43
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
GC64電池式圧力計は、半導体歪ゲージセンサを搭載したことにより、接ガス面積をブルドン管式と比べ低減させたことを(メーカー比1/5)特長としています。また、耐振動、耐衝撃に優れ、気体液体等、幅広い用途に使用できます。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~20●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:リチウム電池(3V)CR2032×1個●出力:ナシ●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-46
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。