1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。タンクサイホンは食品用、酸素用等に使用される禁油仕様の圧力計を検査する際などに使用されます。圧力エレメント内に測定流体(油等)の流れ込むのを防ぐため、タンク内にある置換液を介して、圧力を圧力計へ伝えます。 質量(kg)1.6 最高使用圧力(MPa)15 使用流体液体 使用流体温度(℃)350以下 関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります