圧力計 :「安全表示 マーク」の検索結果
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
商品豆知識
【特徴】
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
Φ60、Φ75には、圧力計ケースに矢印形状のセイフティマークが装着でき、任意の圧力値に設定できます。
グリセリンを充填しないドライタイプが製作可能です。
仕様●大きさ:60Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:R1/4●接液部材質:ブルトン管:SUS316、接続部:SUS316●圧力レンジ:0~1、0Mpa●コード番号:119-0165971
アズワン品番67-4841-68
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
【特徴】
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
Φ60、Φ75には、圧力計ケースに矢印形状のセイフティマークが装着でき、任意の圧力値に設定できます。
グリセリンを充填しないドライタイプが製作可能です。
仕様●大きさ:60Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:R1/4●接液部材質:ブルトン管:SUS316、接続部:SUS316●圧力レンジ:0~7、0Mpa●コード番号:119-0165973
アズワン品番67-4841-70
1個
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
【特徴】
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
Φ60、Φ75には、圧力計ケースに矢印形状のセイフティマークが装着でき、任意の圧力値に設定できます。
グリセリンを充填しないドライタイプが製作可能です。
仕様●大きさ:60Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:R1/4●接液部材質:ブルトン管:SUS316、接続部:SUS316●圧力レンジ:0~5、0Mpa●コード番号:119-0165972
アズワン品番67-4841-69
1個
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。