圧力計 :「吸引圧力計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一目で確認できるデジタル表示。ボタン電池で配線不要。30mm角のコンパクトボディ。安心のIP65仕様。
電源CR2032リチウム電池
機能電池量低下検知機能
単位kPa
測定表示時間セットボタンを押してから60秒
電池交換可能
サンプリング2Hz(2回/秒)
電池寿命約3年(5回/1日)
適合流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
使用圧力範囲(kPa)-101~10
耐圧(kPa)300
防水保護等級IP65
バックライト無し
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。