圧力計 :「エア 圧力計」の検索結果
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120
種類汎用圧力計
接続ねじR1/4
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
接続ねじG1/4B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)180
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)470
種類汎用圧力計
ねじ径G3/8B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)330
種類汎用圧力計
ねじ径G3/8B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)165
種類汎用圧力計
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)
寸法(mm)100×100×100
色赤
質量(g)100
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
測定物質水、エアー
外径43.3
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
質量(g)130
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)300
種類汎用圧力計
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410
種類汎用圧力計
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
材質外枠素材SPC・Crメッキ
形状D型
精度±2.5%F.S.
接続ねじR1/4
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)50
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
質量(g)105
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
外径(Φmm)50
精度±2.5%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
高品質、高性能です。。ケース及びカバーは電着塗装で耐蝕性に優れています。。JIS B7505ブルドン管圧力計準拠し空気、水、油等の計測に用いられます。
仕様目盛り回転角:270°
種類汎用圧力計
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)
寸法(mm)100×100×100
色赤
質量(g)100
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
形状A枠(立型つば無し)
質量(g)130
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)43.3
接続ねじR1/8
精度(%)±2.5F.S.
測定流体気体、液体
材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状D型
質量(g)80
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)43.5
精度±3%F.S.
接続ねじR1/4
呼称KG D4 R1/4 40X0.16MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)0.005
圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。