圧力計 :「エア 圧力計」の検索結果
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120
種類汎用圧力計
接続ねじR1/4
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
接続ねじG1/4B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)180
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)470
種類汎用圧力計
ねじ径G3/8B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)330
種類汎用圧力計
ねじ径G3/8B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)105
種類汎用圧力計
接続ねじG1/4B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ100
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410
種類汎用圧力計
接続ねじG3/8B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
種類汎用圧力計
材質(ねじ部)黄銅
材質(ケース)鋼
取付ねじ管用平行ネジ
使用流体水・油・エアー
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ75
モノタロウ
¥939
税込¥1,033
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)75
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG3/8B
質量(g)300
種類汎用圧力計
ねじ径G3/8B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
外径(Φmm)50
接続部のサイズG1/4B (PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4B(PF)
測定流体圧縮空気
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)165
種類汎用圧力計
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ)
アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s)
ループチェック、表示
アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。
表示方式4桁LEDデジタル
文字高(mm)8
機能スケーリング/表示値、ループチェック/コンパレータ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ワンタッチゼロ調、キーロック
表示更新周期200ms
ケース構造IP65(大気開放穴有り)
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状A型
精度±2.5%FS
接続ねじR1/4
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
外径(Φmm)60
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
使用流体水・油・エアー
取付ねじ管用平行ネジ
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
接続ねじ3/8
材質(ねじ部)黄銅
材質(ケース)鋼
測定流体水・油・空気
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。JIS B 7505-1規格品です。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状FD型
精度±2.5%F.S
接続ねじG1/4B
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)60
ケース形状FD型
精度±1.6%F.S
接続ねじG1/4B
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
質量(g)105
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
外径(Φmm)50
精度±2.5%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。