圧力計 :「au」の検索結果

圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
関連キーワード
132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)75 精度±1.5%F.S. 接続ねじG3/8B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~35
1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~1.5
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~7
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~5
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~2
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~0.2
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじG1/4B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~7
1個
8,598 税込9,458
30日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじG1/4B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~5
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじG1/4B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~50
1個
9,998 税込10,998
30日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじG1/4B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~3.5
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~15
1個
8,998 税込9,898
30日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじG1/4B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~15
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)75 精度±1.5%F.S. 接続ねじG3/8B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~0.3
1個
10,980 税込12,078
30日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)75 精度±1.5%F.S. 接続ねじG3/8B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)75 精度±1.5%F.S. 接続ねじG3/8B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~10
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~10
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~0.4
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじG1/4B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~2.5
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじG1/4B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじG1/4B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~10
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじG1/4B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~0.1
1個
7,998 税込8,798
30日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじG1/4B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)75 精度±1.5%F.S. 接続ねじG3/8B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~25
1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷

30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用いただけます。【注意事項】測定対流とほぼ同一高さに取り付けてください。水の場合、高さ1mで約1/10気圧の誤差が出てしまいます。水平、垂直に取り付けてください。横または逆さ取り付けしかできないときには、取り付け姿勢を必ず指定してください。取り付けはゲージ本体を持って回すようなねじ込みをしないで、必ずスパナ等の所定工具で締め付けてください。一般的な取り付け位置を次に示します。測定体がガスのときは測定流体容器の上部に取り付けます。蒸気の場合はサイフォンパイプを介して容器側面から取り出しと共に、配管の各部にドレン抜きコックを設けます。ゲージ使用温度範囲は-5~45℃ですから、これを念頭に入れると共に輻射熱にも注意し、熱を受けないように離すか遮蔽版を立て、設置してください。液圧の場合は容器かの下から取り出し、配管の山部にエアー抜きを付けます。ポンプ起動時の瞬間初動圧は平常の数倍になることがあり、脈動圧は疲労破壊につながるので、ダンプナーを忘れずに入れてください。ダンプナーは最大圧に上がるまでに1秒程度、脈動圧は1目盛以内に絞るのが最適です。測定液・圧によって相違しますが、締め込んだねじを緩める目安はおよそ10~45℃です。ゲージ上部に付いている安全栓は、ケースの内圧が0.3~0.4MPa程度に上がるとゴム栓が飛び出します。栓の周囲は10cm以上の空間をとってください。できれば配管の適当箇所に安全弁を付けるのがベターです。そのときの取り付け方向は危険のないように特にご注意ください。
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~50
1個
9,998 税込10,998
30日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~3.5
1個
7,998 税込8,798
30日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじG1/4B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~35
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~35
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじG1/4B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
7,998 税込8,798
30日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~0.3
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~25
1個
8,998 税込9,898
30日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~2.5
1個
7,998 税込8,798
30日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~0.1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)75 精度±1.5%F.S. 接続ねじG3/8B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)75 精度±1.5%F.S. 接続ねじG3/8B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~0.4
1個
10,980 税込12,078
30日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじG1/4B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~6
1個
8,598 税込9,458
30日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじG1/4B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~25
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじG1/4B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~16
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります