絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • イマダ(185)
  • RS PRO(122)
  • アイコーエンジニアリング(73)
  • ニデックドライブテクノロジー(51)
  • KANON(中村製作所)(46)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(35)
  • 今田製作所(29)
  • 大場計器(17)
  • 日本計測システム(JISC)(6)
  • EVN(5)
  • テクロック(4)
  • アズワン(3)
  • 日東工器(3)
  • サンコウ電子研究所(2)
  • ハイオス(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • アミッタリ(2)
  • A-Gas Japan(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FLUKE-789 プロセスメーター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-789 プロセスメーター

    フルーク(FLUKE)
    199,800税込219,780
    1個
    46日以内出荷
    フルークマルチメーターに4mA-20mA測定 発生機能を追加 mA出力値とスパンの%の同時表示 ランプおよび25%ステップ24mA出力(自動/手動) 4mA~20mAと0~100%同時表示 24Vループ電源出力 HART抵抗 FlukeView(TM) Formsに対応する赤外線I/O シリアルポート 0%と100%にワンプッシュで切り替える スパンチェックボタン 推奨ケース:C25
    用途4mA-20mA発生機能付き プロセスメーター付属品TL71テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×4仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V、【24Vループ電力】〇、【試験電圧1V】200.0MΩ,2000MΩ/±(2%+5カウント)、【試験電圧5V】20.00MΩ,200.0MΩ.500MΩ/±(2%+5カウント)寸法(mm)100×203×50周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz交流電流(A)1.000A交流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、400.0V、1000V直流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、400.0V、1000V直流電流発生:0.000~20.000mA、測定:30.000mA、1.000A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm基本確度【直流電圧】±(0.1%+1カウント)【直流電流】発生:0.05%、測定:±(0.05%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【周波数】±(0.005%+1カウント)
  • FLUKE-715 無敵の電圧/電流校正器シリーズ フルーク(FLUKE)

    FLUKE-715 無敵の電圧/電流校正器シリーズ

    フルーク(FLUKE)
    279,800税込307,780
    1個
    30日以内出荷
    外部電源から信号を取り込み4-20mAをループに発信する「電流シミュレート」機能を全機種搭載 25%のステップで直線性を手早く容易にチェック mA測定による24Vのループ供給 高確度、高分解能で電流電圧の測定発生が可能
    用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒仕様(24Vループ電力)〇寸法(mm)201×98×52直流電圧(V)200.00mV/20.000機能(HART抵抗)〇、シミュレートモード(24V外部電源)直流電圧200.00mV/25.000V直流電流24.000mA保証期間3年確度【発生直流電圧基本】0.015%+2/0.01%+2、【発生直流電流基本】0.01%+2直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.015%+2/0.01%+2、【直流電流】0.01%+2
  • FLUKE-710 精密ループ校正器/バルブテスター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-710 精密ループ校正器/バルブテスター

    フルーク(FLUKE)
    479,800税込527,780
    1個
    24日以内出荷
    0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載 バルブ・テストにより、コントロールバルブの状態を簡単評価
    用途精密ループ校正器/バルブテスター付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115・Lemo-USBケーブル・ValveTrackソフトウェア(無料ダウンロード)仕様(24Vループ電力)〇寸法(mm)152×93×44機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック、電流シミュレートモード直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
  • 精密ループ校正器 FLUKE-709H フルーク(FLUKE)

    精密ループ校正器 FLUKE-709H

    フルーク(FLUKE)
    169,800税込186,780
    1個
    24日以内出荷
    0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
    用途精密ループ校正器/バルブテスター付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115仕様(24Vループ電力)〇寸法(mm)152×93×44質量(g)300機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック電池単4アルカリ電池×6(測定モードで40時間以上)直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
  • FLUKE-709 精密ループ校正器/バルブテスター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-709 精密ループ校正器/バルブテスター

    フルーク(FLUKE)
    159,800税込175,780
    1個
    46日以内出荷
    0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル
    用途精密ループ校正器/バルブテスター付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・ソフトケースC115仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア寸法(mm)152×93×44分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.035%直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
  • ループ電流校正器 FLUKE-707 フルーク(FLUKE)

    ループ電流校正器 FLUKE-707

    フルーク(FLUKE)
    149,800税込164,780
    1個
    30日以内出荷
    小型放射温度計
    用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア寸法(mm)201×98×52質量(g)340分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇電池9V電池×1直流電圧28.000V直流電流24.000mA保証期間3年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.015%+2、【直流電流】0.015%+2
  • ループ電流校正器 FLUKE-705 フルーク(FLUKE)

    ループ電流校正器 FLUKE-705

    フルーク(FLUKE)
    119,800税込131,780
    1個
    30日以内出荷
    外部電源から信号を取り込み4-20mAをループに発信する「電流シミュレート」機能を全機種搭載 25%のステップで直線性を手早く容易にチェック mA測定による24Vのループ供給
    用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア寸法(mm)201×98×52質量(g)349分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa電池9V電池×1(12mA500Ωの負荷の場合は18時間、測定/シミュレートモードの場合は50時間)直流電圧28.000V直流電流24.000mA保証期間3年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.025%+2、【直流電流】0.02%+2
  • FLUKE-709H/TRACK 精密ループ校正器/バルブテスター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-709H/TRACK 精密ループ校正器/バルブテスター

    フルーク(FLUKE)
    58,980税込64,878
    1個
    32日以内出荷
    0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
    用途精密ループ校正器/バルブテスター付属品スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115仕様24Vループ電力寸法(mm)152×93×44機能HART通信機能、HART抵抗、スパンチェック、電流シミュレートモード直流電圧30.000V直流電流24.000mA、発生:24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40基本確度直流電圧:0.01%±2、直流電流:0.01%+2
力量測定(トルク等)