商品豆知識
押力・引力・板バネ等の測定に
水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
先端は三方チャックですので被測定物をしっかり固定できます。
左右どちらの方向でも測定可能です。
用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締め付けに最適。
精度(%)(トルク)±3
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。
目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。
左右両用です。
置針タイプです。
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。
目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。
左右両用です。
寸法(mm)134
質量(g)600
寸法L1(mm)100
外径(Φmm)63
寸法L2(mm)73
目盛板径(Φmm)53
チャック径(Φmm)1~8.5
スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。
目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。
置針付ですので、最大ポイントが分かります。
用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。
精度±1目盛
先端は三方チャック(金属製)で被測定物をしっかり固定できます。
左右どちらの方向でも測定可能です。
目盛面が正面と側面に付いてます。
用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締付けに最適。
全長(mm)106
質量(g)290
チャック能力(mm)Φ1~6.5
最小目盛5mN・m
測定範囲(mN/m)左・右20~240
充電式で屋外でも使用可能です。
トルクドライバー固定用支柱付で、常に安定したトルク測定が出来ます。
用途N-LTDK・N-STDK・N-MTDK・N-SGKのトルク精度検査に。
トルク測定範囲(cN・m)3~800
仕様電源充電式
材質スチール
質量(kg)1.8
出力データー出力:USB出力・デジマチック出力
最小表示0.1cN・M
連続使用時間(時間)約12
充電時間(時間)約3
小型、軽量ですから、持ち運びに便利です。
先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。
ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。
段付の目盛面ですので、目盛面にきずがつきにくい構造になっております。
左右どちらの方向でも、測定することができます。
目盛面が正面と側面に付いていますので、測定姿勢を問わずに測定できます。
精度は±3%まで保証します。
精度±3%
RoHS指令(10物質対応)対応
小型、軽量ですから、持ち運びに便利です。
先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。
ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。
段付の目盛面ですので、目盛面にきずがつきにくい構造になっております。
左右どちらの方向でも、測定することができます。
目盛面が正面と側面に付いていますので、測定姿勢を問わずに測定できます。
精度は±3%まで保証します。
全長(mm)(約)134
精度±3%
最小目盛(cN・m)2
トルク測定範囲(cN・m)(左右)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
1
2
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。