流量計 :「アドブルー用流量計」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、 研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等 使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可) 接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き) 材質(本体)耐塩素に優れたPVC 質量(g)約66 電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間) 精度±10%RD 表示LCD 0.0~999.9L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83 機能積算数量リセット、表示オートON/OFF 使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。 羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。 積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など 材質(本体)ABS 質量(g)180 寸法H(mm)表示部:56 電源単3電池×2個 使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと) 寸法D(mm)表示部:35 寸法W(mm)表示部:72 精度(%)±10RD 使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas) 最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75) 使用環境0~45℃、RH30~80% 材質(ケーブル)PVC被覆 機械的寿命40万リットル以上 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命約1500時間
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります