流量計 :「微量 流量 計」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。 羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。 積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など 材質(本体)ABS 質量(g)180 寸法H(mm)表示部:56 電源単3電池×2個 使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと) 寸法D(mm)表示部:35 寸法W(mm)表示部:72 精度(%)±10RD 使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas) 最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75) 使用環境0~45℃、RH30~80% 材質(ケーブル)PVC被覆 機械的寿命40万リットル以上 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命約1500時間
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります